「tcs-70×60」の検索結果
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
材質レアフロン(PTFE)
型式BRT3
部品番号GNA0
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
1箱(30個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト