カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「tcv-12」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所スロットルチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
高圧バルブ 流量制御弁です。
形式スロットルチェックバルブ最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット取付形
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
169税込186
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
169税込186
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
94税込103
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 標準口金ナベヤ
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケールナベヤ
2,098,000税込2,307,800
1個
61日以内出荷
横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイスナベヤ
599,800税込659,780
1個
61日以内出荷
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプナベヤ
249,800税込274,780
1個
46日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(4件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
CARB CVEK 2600A V-151 RTD ET CM129213 piaggio(ピアッジオグループ)CARB CVEK 2600A V-151 RTD ET CM129213piaggio(ピアッジオグループ)
86,980税込95,678
1個
31日以内出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14締付力(kN)30付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式寸法D(mm)82寸法F(mm)90寸法J(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトブロック ナベヤハイトブロックナベヤ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)Hセット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個寸法A(mm)406寸法B(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷から46日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
パワージャッキ用スロットルバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スロットルバルブ大阪ジャッキ製作所
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72