カテゴリ

  • 建築金物(8)
    • 銅線(1)
    • カラー線(6)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • プレフィルター(鉄錆等除去)(15)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • ボードアンカー(5)
    • セットアンカー(スリーブ打込式)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
    • 油冷却機器(1)
  • 電気材料(25)
    • 電気部品その他関連用品(1)
  • オフィス家具(132)
  • バイク純正部品(98)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 完成車(9)
  • 事務用品(8)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcw」の検索結果

関連キーワード
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブル種別より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • カートリッジフィルタ TCW-PPS アドバンテック

    カートリッジフィルタ TCW-PPS

    アドバンテック
    1,070税込1,177
    1本(1本)
    当日出荷
    エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット

    すずめっき軟銅線 TCW 袋入

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1袋(1個)
    当日出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
    用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地) 大阪魂

    トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地)

    大阪魂
    1,098税込1,208
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    表面処理生地(または標準)
  • カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテック

    カートリッジフィルタ TCW-PPD

    アドバンテック
    2,098税込2,308
    1本(1本)
    5日以内出荷
    エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
    仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • トルコンアンカー(TCW(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    トルコンアンカー(TCW(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びMTCW-1070D材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • トーセル TCW-CSSシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-CSSシリーズ

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
    寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
  • トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PPTシリーズ

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • トーセル TCW-05Nシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-05Nシリーズ

    ADVANTEC
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン孔径(Φμm)公称:0.5
  • 収納ケース (TCW-600用) ミトロイ(水戸工機)

    収納ケース (TCW-600用)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,298税込2,528
    1枚
    7日以内出荷
    トラスコ品番817-5627材質帆布
  • トーセル TCW-PPDシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PPDシリーズ

    ADVANTEC
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    寸法(mm)500材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン
  • フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • トーセル TCW-CSTシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-CSTシリーズ

    ADVANTEC
    5,098税込5,608
    1本
    5日以内出荷から93日以内出荷
    フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
    寸法(mm)750(T)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
  • トーセル TCW-CSDシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-CSDシリーズ

    ADVANTEC
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
    寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
  • TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT) ネオグレー TRUSCO

    TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT) ネオグレー

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
    用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様引出し付ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
  • TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー TRUSCO

    TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
    用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
  • TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO

    TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
    用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様引出し付グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
  • TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT) ネオグレー TRUSCO

    TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT) ネオグレー

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
    用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚付ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出しあり
  • TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO

    TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
    用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚付グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出しあり
  • TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) TRUSCO

    TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
    用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
  • 三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ 旭製作所

    三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ

    旭製作所
    45,980税込50,578
    1本
    13日以内出荷
    パドル翼の吐出性能を向上させた翼です。後退羽根で流体を効率よく吐出させ、槽内に循環流を生み出します。PTFE製で、耐薬品性に優れています。
    材質PTFEシャフト径(Φmm)D:10羽根幅(mm)L1:70
  • 熱交換器 TCW 大生工業

    熱交換器 TCW

    大生工業
    78,980税込86,878
    1台
    22日以内出荷
    シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
    材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー 東神電気

    プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー

    東神電気(3件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
    用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー
  • 固定ハンドル式 ノーリツイス

    固定ハンドル式

    ノーリツイス(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで組立式となっており必要のない時は板状としてしまうこともできます(TCW-30L)。 縦に収納するので出し入れ時引っかかりはなく容易です(TCW-36S)。 2段で収納するので場所をとりません(TCW-31T、TCW-36S)。
    仕様ISOトラスコ品番106-1452材質スチール高さ(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)557内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段470×900×690、下段470×900×550荷台寸法(奥行)(mm)985
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
  • カラー針金小巻 TRUSCO

    カラー針金小巻

    TRUSCO(7件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
    用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
  • W税率電卓 MW-100TC カシオ計算機

    W税率電卓 MW-100TC

    カシオ計算機(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
    仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
  • トーセル(TCW-1N) ADVANTEC

    トーセル(TCW-1N)

    ADVANTEC
    2,398税込2,638
    1本
    40日以内出荷
    品番メーカー:25112201
  • lightning to type-C変換アダプター エアージェイ

    lightning to type-C変換アダプター

    エアージェイ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
    材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
  • チューブクランプ 大阪ケミカル

    チューブクランプ

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
    親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
    用途チューブのクリッピング。
  • S Series(SS5V3-W10S1TCW23ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1TCW23ND)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V2-W10S1TCW23ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1TCW23ND)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ホワイト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • 薄口コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
  • トーセル(TCW-3N) ADVANTEC

    トーセル(TCW-3N)

    ADVANTEC
    2,398税込2,638
    1本
    40日以内出荷
    品番メーカー:25112203
  • カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ブラック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
  • カラー針金(中巻タイプ) TRUSCO

    カラー針金(中巻タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
関連キーワード
...