カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「td-100h」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプジョプラックス(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)72ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)185ノズル外径(Φmm)21
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックスプラスチックエアーダスターガン ジョプラスターRジョプラックス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプジョプラックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)140ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)240ノズル外径(Φmm)20
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
プラスチックウォーターガン ジョプラックスプラスチックウォーターガンジョプラックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体アズワン品番64-8716-07
ジョプラスターR SK11ジョプラスターRSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホースジョプラックス
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)61.5ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)最少2.5全長(mm)185ノズル外径(Φmm)26.3
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプジョプラックス
6,298税込6,928
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)90ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)220ノズル外径(Φmm)47
エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプジョプラックス
6,098税込6,708
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)45ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×13穴全長(mm)175ノズル外径(Φmm)26
プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様 ジョプラックスプラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様ジョプラックス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。全長(mm)134使用温度範囲(℃)0~50ノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3流体温度(℃)0~50エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
プラスチックエアダスター ジョプラスターR ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターRジョプラックス
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)240質量(g)105使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプジョプラックス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)55ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)180ノズル外径(Φmm)23
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UHE1H101MPD1TD ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UHE1H101MPD1TDニチコン
27,980税込30,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 (Dia.) x 11.5mm●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●シリーズ : UHERoHS指令(10物質対応)対応
コインタイマー 東亜電子工業コインタイマー東亜電子工業
99,800税込109,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
コインタイマー 東亜電子工業コインタイマー東亜電子工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
6桁ノンリセットタイプの電磁カウンタを装備しています。外部通信端子を搭載しコード決済にも対応しています。大容量金庫 100円硬貨800枚収納を実現しました。ロータリスイッチの採用による簡単設定。異硬貨返却機能。
用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本質量(kg)約3取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:800枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4以下出力AC100V 10A 以下(抵抗負荷時)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×97交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~199分30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
コインタイマー 東亜電子工業コインタイマー東亜電子工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
コイン上部投入方式を採用したコインタイマー15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)動作時間・動作枚数設定可能大容量金庫 100円硬貨250枚収納ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能外部機器との通信用コネクタ付き応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。
用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ質量(kg)約2取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4 以下出力AC100V 15A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~ 199分 30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TD-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TD-100B~)CKD
105,551税込116,106
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-80B~)CKD
31,857税込35,043
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-63B~)CKD
25,118税込27,630
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-50B~)CKD
21,936税込24,130
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)東亜電子工業
69,980税込76,978
1台
12日以内出荷
ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き
仕様100円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
100円硬貨用Max19A 上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業100円硬貨用Max19A 上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)東亜電子工業
72,980税込80,278
1台
12日以内出荷
エアコン等に。Max19A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ペットシャワー、ドライヤー、寮のエアコン、水販売機など 外部機器との通信用コネクタ付き
仕様100円硬貨の 1金種専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚、及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 19A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイントロイドライブ TDシリーズ椿本チエイン
829,800税込912,780
1個
40日以内出荷から60日以内出荷