カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「td-100h」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
    セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
  • エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • ジョプラスターR SK11

    ジョプラスターR

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックウォーターガン ジョプラックス

    プラスチックウォーターガン

    ジョプラックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
    用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    全長(mm)175ノズル長(mm)45ノズル口径(Φmm)1×13穴ノズル外径(Φmm)26エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアーダスター ジョプラックス

    プラスチックエアーダスター

    ジョプラックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    異物混入対策のブルー部品のエアーダスター。本体、レバー、流量ツマミ、ノズルは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様下接続・抗菌仕様トラスコ品番660-6337材質本体:PP全長(mm)134色ブルー/グレーノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR

    ジョプラックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)240質量(g)105使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様 ジョプラックス

    プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。全長(mm)134使用温度範囲(℃)0~50ノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3流体温度(℃)0~50エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
  • エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)180ノズル長(mm)55ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)23エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター

    ジョプラックス
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
    用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)

    ジョプラックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジョプラスターR 嵐ノズル付 ジョプラックス

    ジョプラスターR 嵐ノズル付

    ジョプラックス
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX PP樹脂製ロングノズルは、超軽量7g!。作業時に接触しても対象物をキズつけにくい樹脂素材を採用!。ジョプラックス社のジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)にご使用頂けます。
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。規格下プラグ仕様(床配管対応)本体寸法(mm)190×26×152本体質量(g)115常用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    TD-100WB用のオプションホースです。
    トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • ジョプラスター用 アダプター ジョプラックス

    ジョプラスター用 アダプター

    ジョプラックス
    ¥598税込¥658
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスター用の標準装備ノズルです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。適合機種ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8接続口G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ適合ノズルJOPLA× <嵐>ノズル
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    6桁ノンリセットタイプの電磁カウンタを装備しています。外部通信端子を搭載しコード決済にも対応しています。大容量金庫 100円硬貨800枚収納を実現しました。ロータリスイッチの採用による簡単設定。異硬貨返却機能。
    用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚質量(kg)約3取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:800枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4以下出力AC100V 10A 以下(抵抗負荷時)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×97交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~199分30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    コイン上部投入方式を採用したコインタイマー。15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 100円硬貨250枚収納。ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能。外部機器との通信用コネクタ付き。応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。
    用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚質量(kg)約2取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4 以下出力AC100V 15A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~ 199分 30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業

    100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)

    東亜電子工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    10日以内出荷
    ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き
    仕様100円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz