カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 厨房用品(9)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「td-57」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
精密ナットドライバーセット ベッセル精密ナットドライバーセットベッセル(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(6本組)
当日出荷
指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に仕様クリアケース入トラスコ品番302-9051質量(g)190種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)86×140×20本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
159,800税込175,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
71,980税込79,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedomテスコム
7,000税込7,700
1個
当日出荷から4日以内出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)435(本体のみ)/455(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ 「ON/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×215(本体のみ)、210×77×215(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY時)風量(m3/min)2.3(JIS規格)/4.7(自社基準)※TURBO時測定イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
グロー直管 10形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼光色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
金属検出システムシリーズ ベーカリーブラシ TD5705 ユニテール金属検出システムシリーズ ベーカリーブラシ TD5705ユニテール
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ワイドで密度の濃いブラシタフトはパウダー状の微細な物の履き取りに大変効果を発揮します。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)180外形寸法(mm)全長350×幅35×高さ110硬さハード毛丈(mm)50耐熱温度(℃)120
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703 ユニテール金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703ユニテール
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
手軽でコンパクトなシェイプで使い易い軽洗浄ブラシです。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)110外形寸法(mm)全長120×幅45×高さ40硬さハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)120
強力ばねα TD TD570-250 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-250東京発条製作所
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)35.1自由長(mm)250外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
金属検出システムシリーズ ワンドブラシ TD5709 ユニテール金属検出システムシリーズ ワンドブラシ TD5709ユニテール
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
薄くて軽く大型なボディーはベルトコンベアなどワイドな面を素早く洗浄出来ます。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)125外形寸法(mm)全長600×幅12×高さ80硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)55耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ディッシュブラシ・スリム TD5701 ユニテール金属検出システムシリーズ ディッシュブラシ・スリム TD5701ユニテール
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
幅2.2センチの薄型ボディーと角度の有るデザインで細かな箇所を手軽に洗浄出来ます。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)60外形寸法(mm)全長285×幅22×高さ45硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714 ユニテール金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714ユニテール
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
小さなボトルやシリンダー、容器の洗浄に適したドームデザインにより素早い洗浄が可能です。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)185外形寸法(mm)全長390×直径70硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(R) TD5707 ユニテール金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(R) TD5707ユニテール
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
ワイドなサークル型ブラシ面により洗浄作業が素早く効率的に行えます。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)205外形寸法(mm)本体直径90×高さ90 (Φ110)硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45耐熱温度(℃)120
強力ばねα TD TD570-200 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-200東京発条製作所
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)44.5自由長(mm)200外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
金属検出システムシリーズ ボトルブラシL TD5716 ユニテール金属検出システムシリーズ ボトルブラシL TD5716ユニテール
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
シリンダーや大型ボトルの内側をスクロールしながら洗浄する事で素早く洗浄出来ます。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)195外形寸法(mm)全長400×直径90硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711 ユニテール金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711ユニテール
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)40外形寸法(mm)全長155×直径22硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30
強力ばねα TD TD570-300 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-300東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)28.6自由長(mm)300外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD570-150 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-150東京発条製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)60.3自由長(mm)150外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD570-100 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-100東京発条製作所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)99.3自由長(mm)100外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ドーリー(ブレーキ付) エスコドーリー(ブレーキ付)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ハンディーカート エスコハンディーカートエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
カバーアンカー (TD) MAZDA(マツダ)カバーアンカー (TD)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラーノーブランド
6,998税込7,698
1ケース(600mL×5本)
3日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ