刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
こんなお得な商品も!
テーパーシャンクドリル
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
こんなお得な商品も!
強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番281-6831
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)263
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
高品質で低価格
THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売
お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス
先端角(°)118
表面処理ノンコート
直径許容差h8
加工内容穴加工
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。
G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
表面処理TiN
ねじれ角標準
コーティングGコート
ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)
リード角右ネジレ20°
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)。別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブル
アズワン品番65-3366-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに
全長(mm)115
シャンク径(Φmm)6.35
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
コーティングノンコート
刃物を収納・固定するパーツです。
刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。
ベースのセットしてご使用ください。
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Sシンニング
シャンク径MT1
材質コバルトハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ホワイト●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書
アズワン品番65-8656-19
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途
材質SKH51
表面処理TiNコーティング
先端角度118
ねじれ角(°)32~33
材質コバルトハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ブラック●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書
アズワン品番65-8656-20
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度135
ねじれ角(°)30
シンニングXシンニング
材質ハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ