34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
特価
96,980 税込106,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。 種類精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 種類ボールポイントドライバー 先端テーパーヘッド 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリル
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適 仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本
86,980 税込95,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

底が抜けない2重ロック。
サイズA4よこ型 ブラック エスコ品番EA954TD-53 材質再生PP 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)102×317×261(H) タイプ組立
1個
650 税込715
翌日出荷

1袋(8個)
815 税込897
翌日出荷

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質ハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工 材質SKH51 表面処理ホモ処理 先端角度118° ねじれ角(°)28~33
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1518種類の商品があります)


KOA RN73R シリーズ 5.3k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7049-56
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
1セット(5000個)
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KOA RN73R シリーズ 53K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7046-02
1セット(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

ノーリツイス作業用チェア
スムーズな上下で作業用に最適です。
用途あらゆる作業現場に 材質/仕上脚部:固定脚、座:ポリエチレン(ブロー成型) ブラック 質量(g)57 キャスターなし 張地ブロー成型座 背もたれなし 座幅(mm)330 座高(mm)440~635 高さ調節あり 昇降方式座上下:ガス調節式
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)


プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
サイズB4 適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ 適合純正型番【リコー】 m40(B4)・JP40(B4)、【エディシス】 DM-40(B4)・EM-B4、【ミノルタ】 CDM-B4 SD、【ホリイ】 LA4000 B4(LA B4)、【東芝】 TD400B4
1セット(2本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)