カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「td-85」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S北海道ゴム工業所
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用関連資料階段用連結方法(0.7MB)厚さ(mm)9質量(kg)3出力(W)70電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850コード長さ(m)0.25連結数15RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.9MB)
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプTRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番281-6831材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)263接続方式プラグノズル取付部G1/8
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
5,898税込6,488
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器エンペックス気象計
13,980税込15,378
1個
当日出荷
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブルアズワン品番65-3366-97
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
409,800税込450,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ドリル TD FKD(フクダ精工)ドリル TDFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
エンドミルのおうち スタンド MSTコーポレーションエンドミルのおうち スタンドMSTコーポレーション
5,498税込6,048
1セット(5個)
翌々日出荷から35日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。 刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。 ベースのセットしてご使用ください。
ドリル STD FKD(フクダ精工)ドリル STDFKD(フクダ精工)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズエンペックス気象計
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ホワイト●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-19
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズエンペックス気象計
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ブラック●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-20
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ロッド コネクティング (TD) MAZDA(マツダ)ロッド コネクティング (TD)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
コイルアセンブリ 7TD-85521-00 YAMAHA(ヤマハ)コイルアセンブリ 7TD-85521-00YAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1TD-8591A-10 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1TD-8591A-10YAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ローターアセンブリ 7TD-85650-00 YAMAHA(ヤマハ)ローターアセンブリ 7TD-85650-00YAMAHA(ヤマハ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
カバー NO.3 F.シート サイド (TD) MAZDA(マツダ)カバー NO.3 F.シート サイド (TD)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
カバー NO.2 F.シート ロア (TD) MAZDA(マツダ)カバー NO.2 F.シート ロア (TD)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1TD-8591A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1TD-8591A-00YAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷