カテゴリ
- 切削工具(24)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 作業工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 理研製鋼(10)
- NACHI(不二越)(5)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- Teslong(3)
- イシハシ精工(1)
- VICTOR(花園工具)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- 岡崎精工(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TCL(1)
- Vesrah(1)
- THECUT(1)
- 北海道ゴム工業所(1)
- AFAM(アファム)(1)
エコロジープロダクト
「td-85」の検索結果

融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S
北海道ゴム工業所¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。用途階段用厚さ(mm)9質量(kg)3出力(W)70電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850コード長さ(m)0.25連結数15RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷外気を取り入れ数倍の風量が得られます。用途一般ダスト作業。トラスコ品番281-6831全長(mm)165材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)263使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa接続方式プラグノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
エンドミルのおうち スタンド
MSTコーポレーション¥5,498税込¥6,0481セット(5個)翌々日出荷から6日以内出荷刃物を収納・固定するパーツです。 刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。 ベースのセットしてご使用ください。
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
TINテーパドリル
理研製鋼¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
NXTFRAME TVキャビネットスタンド
TCL¥17,980税込¥19,7781台欠品中NXTFRAME TV専用(55/65/75インチ共通)、キャビネット式スタンド幅(mm)870質量(kg)4.9高さ(mm)85奥行(mm)710
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
エアコンダクトカッタ101
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥2,890税込¥3,1791個4日以内出荷から92日以内出荷優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。材質(スプロケット)スチール
ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m
Teslong¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷【狭い場所もスムーズに点検できる、二方向可動式デュアルファイバースコープ】フロント・サイドのデュアルカメラと、先端が2方向に曲がる可動式プローブを搭載。狭く入り組んだ場所でも、本体の角度を変えずに広範囲をくまなく確認可能です。自動車整備、住宅点検、配管チェックなど、幅広い現場作業の時間と手間を大幅に削減します。【4.5インチIPS液晶モニター搭載で鮮明に確認】高解像度のカラーIPS液晶を採用。明るい日光下でも、光の届かない暗所でも、対象物の細部まで鮮明に映し出します。スマートフォンやアプリとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、すぐにその場でご使用いただけます。【形状記憶!1.5mの半硬質グースネックケーブル】ケーブルには、自由に曲げて形状をキープできる半硬質(セミリジッド)素材を採用。曲がりくねった配管や複雑な隙間でも、狙った場所に正確に固定・挿入できます。適度な柔軟性と安定性を兼ね備え、見えにくい奥の空間までストレスなく点検できます。【暗所も安心、調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載。作業環境に合わせて明るさを自由に調整できるため、真っ暗な配管内部や天井裏、床下でも白飛びを抑え、はっきりとクリアな映像を捉えます。【人間工学に基づいた片手での快適操作】中央のジョイスティックを動かすだけで、カメラ先端の向きを片手で簡単にコントロール。指先の多機能ボタンで「写真撮影」「動画録画」「レンズ切り替え」を直感的にスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の点検作業でも疲れにくく、持ち運びにも便利です。
ファイバースコープTD500D8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。複数人での「画面共有」にも適した視野角の広い設計です。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃的の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷【狭い場所も自由自在にコントロール|二方向可動式内視鏡】手の届かない奥深い場所の点検に苦労していませんか?本製品は、レバー操作で先端が2方向に曲がる可動式プローブを採用。狭く複雑に入り組んだスペースでも、本体の角度を変えずにスムーズに確認できます。自動車のメンテナンスから家庭内の点検まで幅広く活躍し、現場の作業時間を大幅に短縮します。【4.5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視野角が広く視認性に優れた4.5インチの大型IPSカラー液晶スクリーンを搭載。高解像度な映像により、対象物の細部までクッキリと映し出します。明るい屋外の直射日光下でも、光の届かない暗所でも見逃しのない確実な点検が可能。スマートフォンやアプリとの面倒な接続設定は一切不要で、電源を入れればその場ですぐに使用できます。【形状記憶!1.5mセミリジッドケーブルで正確に操作】柔軟性と剛性を両立した「1.5mセミリジッド(半硬質)フレキシブルケーブル」を備えています。自由に曲げてその形状をしっかりとキープできるため、曲がりくねった配管や複雑な隙間でもへたらず、狙った位置へ正確にコントロールできます。【暗所も鮮明に照らす調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを内蔵。真っ暗な配管内部や天井裏でも明るくクリアな視界を確保します。点検場所の明るさに合わせて輝度を自由に調整できるため、白飛びを抑えた鮮明な映像を捉えられます。【片手操作で作業効率アップ|写真・動画の記録に対応】中央に配置された操作用ジョイスティックにより、片手操作で直感的にカメラの向きを変更可能。手元近くのボタンで写真撮影や動画録画がスムーズに行え、現場の状況を確実にデータとして記録できます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の作業でも疲れにくく持ち運びにも最適です。