カテゴリ

  • 切削工具(104)
  • バイク部品(88)
  • 作業工具(84)
  • 自動車純正部品(77)
  • 制御機器(72)
  • 自動車補修部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測定用品(30)
  • 研磨材(29)
  • 電動工具(28)
  • 事務用品(26)
  • 農業機械(24)
  • 物流用品(22)
  • 家電(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 建築金物(20)
  • 清掃用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自転車部品(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(11)
  • 手袋(11)
  • テープ(10)
  • 機構部品(9)
  • カー用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 医療(8)
  • 安全保護具(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 日用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(5)
  • 縫製用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「td」の検索結果

関連キーワード
1,102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ

    抗菌でか見えタイマー TD429

    タニタ(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
  • 洗える「でか見え」タイマー TD426 タニタ

    洗える「でか見え」タイマー TD426

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
  • アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャストボックス TDシリーズ

    タカチ電機工業(35件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • TD鋼製束 タカヤマ金属工業

    TD鋼製束

    タカヤマ金属工業(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
  • ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61 ベッセル

    ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
    種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
  • ファスナー ボンネット (TD) MAZDA(マツダ)

    ファスナー ボンネット (TD)

    MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
  • パワーラチェットドライバー TD-81 ベッセル

    パワーラチェットドライバー TD-81

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
    セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
  • 板ラチェットソケットドライバーセットTD72 ベッセル

    板ラチェットソケットドライバーセットTD72

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。 プラスビットとソケットのセットです。
    トラスコ品番371-5345セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
  • TS ストレーナー AES-11TD TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11TD

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14B1

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDマフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    TDマフラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
    用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ色シルバータイプリング付ねじピッチTDマフラー 190X700X76.3直径×長さL(Φmm×mm)190×800(タイコ長さ700)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦパイプ内径(Φmm)76.8
  • ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
  • オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ)

    オールマイティTDⅡ11L

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    ¥12,800税込¥14,080
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    素足感覚で、軽やかに弾む。 高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。 クッション性と素足感覚を両立させた一足。 軽やかに弾むような柔らかさ。 かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。 ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。 素足感覚でも履きこなせる一足です。 MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材 ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。 柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。 ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置 踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現
    用途運輸業/建築業/製造業形状ローカット規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約370(26.0cm)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    当日出荷
    EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
    エスコ品番EA899TD-29
  • ギヤケース部品RM1027-2TD 新ダイワ

    ギヤケース部品RM1027-2TD

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーダンパー TD38型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
    材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセル

    ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
    用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
  • ケーブル スタータ 1 7TD-26331-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スタータ 1 7TD-26331-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ TD27A1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
    仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーナンバー見出し紙<TD3桁> リヒトラブ

    カラーナンバー見出し紙<TD3桁>

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(200枚)
    当日出荷
    末尾2桁にカラーナンバー、100位に黒ナンバーが入った、ターミナルデジット方式専用の3桁ラベル。
    仕様単番号縦(mm)108横(mm)18
  • ガーニッシュ B (L) サイド (TD) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ B (L) サイド (TD)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷
  • オプション1部品RM3027-2TD 新ダイワ

    オプション1部品RM3027-2TD

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ブレードフイクスチユアSET図解No1
  • 燃料タンク部品RM1027-2TD15 新ダイワ

    燃料タンク部品RM1027-2TD15

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 北海道ゴム工業所

    融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150

    北海道ゴム工業所(2件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1枚
    4日以内出荷
    降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
    用途玄関/通路用厚さ(mm)9質量(kg)22タイプ玄関/通路用出力(W)450寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトPPテープ替刃500・2000用 オープン工業

    クラフトPPテープ替刃500・2000用

    オープン工業(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    TD-500、TD-2000用替刃です。
    トラスコ品番321-6179質量(g)4.2
  • バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ

    バッテリーターミナル +/-2個セット

    モノタロウ(218件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途バッテリー用販売区分業務用
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
  • PVCモール テープ付 モノタロウ

    PVCモール テープ付

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    テープ付ですのですぐに使えます。
    用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ドライワイパー TRUSCO

    ドライワイパー

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCO

    ドアストッパー 樹脂タイプ

    TRUSCO(27件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
    トラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120色黒高さ(mm)40質量(g)38タイプ差し込みタイプ奥行(mm)120
  • デッキブラシ(PVC毛) TRUSCO

    デッキブラシ(PVC毛)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
    トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180材質(甲)雑木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
関連キーワード
...
tds計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tds計