カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 制御機器(34)
  • バイク部品(33)
  • 家電(30)
  • 作業工具(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td01」の検索結果

413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KDC-TD1用メインフィルタ コトヒラ工業

    KDC-TD1用メインフィルタ

    コトヒラ工業
    56,980税込62,678
    1枚
    4日以内出荷
    適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
    トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
  • KDC-TD1用セラミックフィルタ コトヒラ工業

    KDC-TD1用セラミックフィルタ

    コトヒラ工業
    67,980税込74,778
    1枚
    4日以内出荷
    適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
    トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
  • タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付) 扶桑精機

    タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    タップタッチ用、1軸ディスペンサです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5513セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)材質黄銅クローム質量(g)130
  • 木製滅菌舌圧子 成人用  TD1A 100ホン クー・メディカル・ジャパン

    木製滅菌舌圧子 成人用 TD1A 100ホン

    クー・メディカル・ジャパン
    679税込747
    1箱
    5日以内出荷
    滅菌済の使い捨て木製舌圧子。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160TD1002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1 JOYN

    サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1

    JOYN
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
    仕様スタンダードオーディオ対応:○型式NGX50 ZYX10寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式R1/10~主な適合車種C-HR
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)

    荷締ベルト グリーン迷彩

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
    用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
  • リミテッド FA オルファ

    リミテッド FA

    オルファ(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
    シルバートラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
  • タイディアップボックス ライクイット

    タイディアップボックス

    ライクイット
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。 各サイズ組み合わせて使用できます。 再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
  • 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    回転数(min-1[回/分])0~3600打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)100ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10仕様二重絶縁付属品+ビット2-65全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8LED高輝度LEDねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • 卓上脱臭装置 アズワン

    卓上脱臭装置

    アズワン
    76,400税込84,040
    1個
    当日出荷
    臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
    トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
  • 三脚スタンド TAKENOW

    三脚スタンド

    TAKENOW
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    2.65kgと軽量ながらタフな構造で、重量2.7kgクラスの大型照明器具もぐらつくことなくしっかりと支えることができます。
    質量(kg)2.65寸法(Φ×高さH)(cm)【収納サイズ】15(底面)×69.6、【展開サイズ】84(底面)×161
  • THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー)

    THETA対応スタンド TD-1

    RICOH(リコー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
    付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
  • DAP-A2W6専用アンテナドック ダイヤトレンド

    DAP-A2W6専用アンテナドック

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャイニングリフレクター 矢印 HOWA

    シャイニングリフレクター 矢印

    HOWA(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    レッド材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂寸法(mm)247×142
  • ダウントランス 大阪高波

    ダウントランス

    大阪高波(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源用ダウントランス。
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • ABL Components ヒートシンク BGA用 ABL Components

    ABL Components ヒートシンク BGA用

    ABL Components
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧機器 植込ボルト NACHI(不二越)

    油圧機器 植込ボルト

    NACHI(不二越)
    4,798税込5,278
    1パック(4本)
    当日出荷から93日以内出荷
  • ハンズフリースタンド オプトエレクトロニクス

    ハンズフリースタンド

    オプトエレクトロニクス
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド OPTICON

    STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド

    OPTICON
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現
    用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
  • 小物ケース コヅチ

    小物ケース

    コヅチ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    カラビナ付のスマートフォンケースです。ケースは、クリアになっており、スマートホンを中に入れたまま操作ができます。フタ裏にはポケットがあり、カードや名刺も収納できます。
    用途スマートフォンケース仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マグネットベルト付で、ワンタッチで閉じられる、スマトーフォンをケースに入れたまま、作業ができるクリア、フタ裏のポケットに、カードや名刺等収納可、スマートフォン以外にも、タバコや小物が収納可アズワン品番64-3675-65
  • 匠堂シザーケース コヅチ

    匠堂シザーケース

    コヅチ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    職人魂で匠の技が踊ります。ショルダーベルト・カラビナ付です。
    用途ハサミ等の収納、携帯。材質帆布製
  • ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー MOTTERU

    ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー

    MOTTERU
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。耐荷重20kgで安定性も抜群。1,500回の屈曲試験をクリア。使わない時はコンパクトにたたんで収納。11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応。滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる。安心の2年保証付き
    材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)保証期間2年間
  • バブリッチ ボディタオル アイセン

    バブリッチ ボディタオル

    アイセン
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    業界初の独自製法編みで濃厚な泡が溢れ出す!。これまでにない生地の立体感とキメ細かいたっぷりの濃厚な泡で洗えます。かたさによって編み方を変え、泡立ち、泡質、肌ざわりの良さにこだわりました。「超やわらかめ」よりさらにやわらかい「超超やわらかめ」は手洗い派の方にもおすすめできる、肌への負担が少ない、なめらかな触りごこちが特徴です。かたさは、「超超やわらかめ」から「かため」まで全5種類6色を用意しているので、敏感肌の方から、しっかりとした洗い心地を求める方まで、好み合わせたかたさを選べます。
  • 肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンド MOTTERU

    肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンド

    MOTTERU
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最適な角度や高さに調整できるので、肩や背中への負担を軽減できるノートPCスタンドです。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です。アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計。エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です。耐荷重20kgで安定性も抜群、また1,500回の屈曲試験をクリアしており、耐久性に優れ安定してご利用いただけます。
    対応機種11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレット材質アルミニウム耐荷重(kg)20保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲーミングマイクアーム プリンストン

    ゲーミングマイクアーム

    プリンストン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    6箇所の関節が連動し、高さ・角度・前後位置を細かく調整できるため、ご利用のゲーミングマイクを最適なポジションにセッティング可能です。また、4つのケーブルガイドを搭載し、マイクのケーブルをすっきりと整理できるため、デスク周りを美しく保つことができます。
  • タンクパッド PIKES PEAK MT-TD016PP MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド PIKES PEAK MT-TD016PP

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD016PP。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI MULTISTRADA1200 PIKES PEAK。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 。タイプ:DUCATI 2010 MULTISTRADA。色[カラー]:PIKES PEAK
    適合DUCATI 2010 MULTISTRADAPIKES PEAKタイプDUCATI 2010 MULTISTRADA
  • トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14B1

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TD28B1 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ TD28B1

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
    材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルケア1・TD アルケア

    セルケア1・TD

    アルケア
    5,898税込5,898非課税商品
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。 排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。 全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。 においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。 面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
    交換目安2~5日寸法(縦×横)(mm)300×150
  • トルクダンパー TD22A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD22A1

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVR1C102MPD1TD ニチコン

    UVR1C102MPD1TD

    ニチコン
    78税込86
    1個
    翌々日出荷
  • マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ダークグレー MOT-MGSTD01-GY MOTTERU

    マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ダークグレー MOT-MGSTD01-GY

    MOTTERU
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    マグネットでピタッと固定できるスマートフォン、タブレットスタンド。高さも角度も自由に調整でき、画面をより見やすい位置にできる。チキチキと360°回転させて、好きな位置に固定できる。メタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホやタブレットでも使える。安定感ある台座に、高級感のあるアルミニウム製スタンド。安心の1年保証付き
    付属品メタルリングステッカー材質アルミニウム、スチール、磁石、シリコンダークグレー本体質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時 約151×133×45、展開時 約151×133×135対応機種■iPhone:iPhone 17 / 17 Pro / 17Pro Max / Air、iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max、iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max、iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max、iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSE/16eシリーズには非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。■タブレット:約600gまで※付属のメタルリングステッカーをご使用で、MagSafe非対応の端末でもご使用いただけます。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間1年間
  • マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 マットシャンパンゴールド MOT-MGSTD01-MC MOTTERU

    マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 マットシャンパンゴールド MOT-MGSTD01-MC

    MOTTERU
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    マグネットでピタッと固定できるスマートフォン、タブレットスタンド。高さも角度も自由に調整でき、画面をより見やすい位置にできる。チキチキと360°回転させて、好きな位置に固定できる。メタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホやタブレットでも使える。安定感ある台座に、高級感のあるアルミニウム製スタンド。安心の1年保証付き
    付属品メタルリングステッカー材質アルミニウム、スチール、磁石、シリコンマットシャンパンゴールド本体質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時 約151×133×45、展開時 約151×133×135対応機種■iPhone:iPhone 17 / 17 Pro / 17Pro Max / Air、iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max、iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max、iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max、iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSE/16eシリーズには非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。■タブレット:約600gまで※付属のメタルリングステッカーをご使用で、MagSafe非対応の端末でもご使用いただけます。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間1年間
  • ダンパーヒンジ TD27B1 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ TD27B1

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
    材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ TD27A1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
    材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14A1

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-004

    ParkerTAIYO
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4