カテゴリ
- バイク純正部品(289)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
- 自動車純正部品(222)
- 制御機器(54)
- バイク部品(33)
- 家電(30)
- オフィス家具(28)
- 作業工具(28)
- 自動車補修部品(25)
- 切削工具(21)
- 機構部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- メカニカル部品(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- 測定用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 保管用品(6)
- 物流用品(6)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 医療(6)
- 事務用品(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 介護用品(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(293)
- SMC(157)
- ニッサン(132)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- ParkerTAIYO(55)
- TRUSCO(49)
- MAZDA(マツダ)(30)
- イトーキ(16)
- CKD(14)
- トックベアリング(TOK)(10)
- True Dyna(10)
- エスコ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 雅(9)
- KTC(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- ニチコン(8)
- SCHMERSAL(8)
- 本多電子(7)
- ブランドをもっと見る
「td01」の検索結果

KDC-TD1用メインフィルタ
コトヒラ工業¥56,980税込¥62,6781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-TD1用セラミックフィルタ
コトヒラ工業¥67,980税込¥74,7781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
透過型エッジセンサTD1シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷エッジ位置・幅、すき間測定用途エッジ位置の測定に種類エッジ計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷タップタッチ用、1軸ディスペンサです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5513セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)材質黄銅クローム質量(g)130
木製滅菌舌圧子 成人用 TD1A 100ホン
クー・メディカル・ジャパン¥679税込¥7471箱5日以内出荷滅菌済の使い捨て木製舌圧子。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160TD1002医薬品医療機器等法一般医療機器
【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。卓上でも壁掛けでも使用できます。フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。材質本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET寸法(mm)260×260×220質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 36/38Wコード長さ(m)1.8風量(m3/min)吸込:約1フィルター不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1
JOYN¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書仕様スタンダードオーディオ対応:○型式NGX50 ZYX10寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式R1/10~主な適合車種C-HR
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
オプテックス・エフエー 変位センサ(エッジ測定) 透過型エッジセンサ TD1シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷透過型エッジセンサTD1シリーズは受光素子にCMOSを採用することで、。高精度にタ端面の位置測定が行えます。・Max.300mmまで設置して測定可能。。【エッジ測定】。・部品やシート材の端面位置など、エッジコントロールが必要な装置に最適。。【幅・すき間測定】。・小型電子部品の幅測定や、ローラのすき間測定など。 検査内容に応じて測定方法を変更できます。。。【光軸調整が簡単】。・ヘッド位置調整モードにより、光軸のズレ発生時に表示等が点滅し、ズレを確認できます。・センサ設置時や定期メンテナンス時に光軸確認が行いやすくなりました。。【コンパクト設計】。・センサヘッドのコンパクト化により、スペースの限られた装置内にも無理なく取付けが可能。・装置の小型化に貢献します。。
荷締ベルト グリーン迷彩
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
タイディアップボックス
ライクイット¥749~税込¥824~1個当日出荷から8日以内出荷オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。 各サイズ組み合わせて使用できます。 再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1TD1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2TD1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(2) AC200圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TD1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(T) コンジットターミナル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
荷締ベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491本当日出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に色グリーン安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
卓上脱臭装置
アズワン¥76,400税込¥84,0401個当日出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
三脚スタンド
TAKENOW¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷2.65kgと軽量ながらタフな構造で、重量2.7kgクラスの大型照明器具もぐらつくことなくしっかりと支えることができます。質量(kg)2.65寸法(Φ×高さH)(cm)【収納サイズ】15(底面)×69.6、【展開サイズ】84(底面)×161
THETA対応スタンド TD-1
RICOH(リコー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
DAP-A2W6専用アンテナドック
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781台当日出荷屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5mRoHS指令(10物質対応)対応
シャイニングリフレクター 矢印
HOWA(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。色レッド材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂寸法(mm)247×142
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド
OPTICON¥10,980税込¥12,0781個当日出荷BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
小物ケース
コヅチ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷カラビナ付のスマートフォンケースです。ケースは、クリアになっており、スマートホンを中に入れたまま操作ができます。フタ裏にはポケットがあり、カードや名刺も収納できます。用途スマートフォンケース仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マグネットベルト付で、ワンタッチで閉じられる、スマトーフォンをケースに入れたまま、作業ができるクリア、フタ裏のポケットに、カードや名刺等収納可、スマートフォン以外にも、タバコや小物が収納可アズワン品番64-3675-65
タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付
ツルハタ(服部)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか3日以内出荷のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。 ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。用途のぼりポールの土台に最適です。色白適合ポール外径(Φmm)16~30仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)490×490×250本体質量(kg)1.4満水時質量(kg)30
タンク式のぼりポールスタンド 角型 持ち手付
ツルハタ(服部)¥2,998~税込¥3,298~1台ほか3日以内出荷のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。用途のぼりポールの土台に最適です。色白適合ポール外径(Φmm)16~30仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)410×410×250本体質量(kg)1.4満水時質量(kg)20
ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー
MOTTERU¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。耐荷重20kgで安定性も抜群。1,500回の屈曲試験をクリア。使わない時はコンパクトにたたんで収納。11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応。滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる。安心の2年保証付き材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)保証期間2年間
バブリッチ ボディタオル
アイセン¥499税込¥5491個8日以内出荷業界初の独自製法編みで濃厚な泡が溢れ出す!。これまでにない生地の立体感とキメ細かいたっぷりの濃厚な泡で洗えます。かたさによって編み方を変え、泡立ち、泡質、肌ざわりの良さにこだわりました。「超やわらかめ」よりさらにやわらかい「超超やわらかめ」は手洗い派の方にもおすすめできる、肌への負担が少ない、なめらかな触りごこちが特徴です。かたさは、「超超やわらかめ」から「かため」まで全5種類6色を用意しているので、敏感肌の方から、しっかりとした洗い心地を求める方まで、好み合わせたかたさを選べます。
...