かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付
付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65
質量(kg)1.7
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 12.5mm●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●シリーズ : UHE
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)220
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様全身焼入
種類特殊形状/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
ケース寸法(mm)120×95×18
先端形状六角
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
サイズA4(210×297)
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)55
寸法L3(mm)113
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■ミノルタ■CD220/CD230■東芝■HOMELAND TD200K
サイズB4
適合機種メーカーミノルタ、東芝
適合純正型番【ミノルタ】 CDM-B4 NCII、【東芝】 CX200B4
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport N100/N200/N300/JP1300/JP1350/Satelio LT B300■エディシス■ED200/ED300/EM2230/EM2231■ミノルタ■CD220/CD230/CD330/CD5300/CD5310■東芝■TD200K/TD300■ホリイ■CX250/CX251
適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は82μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6952-61
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は4.7μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.95A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:73mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●モールドタイプ:あり
アズワン品番65-6958-54
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は680μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:210mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.87Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.3MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6950-38
1セット(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
レーザー罫引なので罫線が半永久的に消えません。
書いた情報が引き立つ0.4mm幅の罫線です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付きオリジナルアルミ枠です。
板面は表面硬度が高く、繰り返し書き消しできるホーローホワイトボードです。
両面回転仕様で片面がレーザー罫引工程表、もう片面は無地でミーティングボードとしてもご使用いただけます。
付属品イレーザー1個、マーカー(黒、赤)各1本、マグネット2個
材質枠部・粉受/アルミニウム
種類脚付・罫線
文字カットシート貼り
材質(表面)ホーローホワイトボード
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード