カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
  • 作業工具(4)
    • ラチェットドライバー(3)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~2450・2450
充電時間
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
3000
ブランド
マキタ・ベッセル・AKRAPOVIC (アクラポビッチ)・CKD・FKD(フクダ精工)・IDEC(和泉電気)・JEFCOM(ジェフコム)・KSフィルター・KTC・MKカシヤマ・NACHI(不二越)・SHIMANO(シマノ)・UNION(ユニオン産業)・エスコ・ノーブランド・ミヤコ自動車・岡崎精工・東芝ライテック・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td023」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD

    直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)

    CKD
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品ポート数3
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は39の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太

    SHIMANO(シマノ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は44の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準

    SHIMANO(シマノ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は40の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は43の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸

    SHIMANO(シマノ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は42の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は41の位が省略されております。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラチェットスタビードライバー ベッセル

    ラチェットスタビードライバー

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
    用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番829-0481セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ全長(mm)77質量(g)98種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ファインミニラチェット ストレートタイプ ベッセル

    ファインミニラチェット ストレートタイプ

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
    厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ファインミニラチェット ベンド ベッセル

    ファインミニラチェット ベンド

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
    厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)91送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • 六角軸鉄工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥619税込¥681
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
  • テーパーシャンクドリル 岡崎精工

    テーパーシャンクドリル

    岡崎精工
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ハイス表面処理ホモ処理
  • ドリル TD FKD(フクダ精工)

    ドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • クリアホルダー付 ファイル TwoDucks
    ブルー
    ベージュ

    クリアホルダー付 ファイル

    TwoDucks
    ¥1,098税込¥1,208
    1冊
    4日以内出荷
    大きな書類から小さな付箋まで、このバインダー1つに収納。見開きクリアホルダーには収納物を落とさず持ち運べるストッパー付き。A4サイズZファイル・・・A4書類とA3書類がまとめて収納可能。B5サイズバインダーファイル・・・B5ルーズリーフとB4書類がまとめて収納可能。A5サイズバインダーファイル・・・A5ルーズリーフとA4書類がまとめて収納可能
    材質ポリプロピレン