カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「td090」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット マキタTD090 ハグハグライト 充電式ラジオセットマキタ
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]充電時間(分)50(1本)バッテリーリチウムイオンセット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(23件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオン(BL1013)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)
充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品(+)ビット2-65長さ(mm)155幅(mm)54質量(kg)0.92高さ(mm)178ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーA-48692ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)充電時間(分)50(目安)
チェーンストア統一伝票 タイプ用1型 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 タイプ用1型明文舎印刷
9,598税込10,558
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写寸法(mm)279×127サイズ(inch)11×5複写枚数5Pミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 タイプ用 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 タイプ用明文舎印刷
9,198税込10,118
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写寸法(mm)254×127サイズ(inch)10×5複写枚数5Pミシン目マイクロミシン
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.38mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
FTD0904 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FTD0904TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンストア統一伝票 手書用 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 手書用明文舎印刷
9,998税込10,998
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写寸法(mm)267×127サイズ(inch)10.5×5複写枚数5Pミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 手書用1型 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 手書用1型明文舎印刷
12,980税込14,278
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No有り寸法(mm)297×127サイズ(inch)11.5×5ミシン目マイクロミシン
百貨店統一伝票 タイプ用Ⅱ型(2型) 明文舎印刷百貨店統一伝票 タイプ用Ⅱ型(2型)明文舎印刷
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:6P複写種別No無し寸法(mm)305×152サイズ(inch)12×6ミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 OCR用 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 OCR用明文舎印刷
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写寸法(mm)254×127サイズ(inch)10×5複写枚数5Pミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 ターンアラウンド4型 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 ターンアラウンド4型明文舎印刷
9,998税込10,998
1箱(500枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×254サイズ(inch)12×10複写枚数5P適合プリンタドットプリンタミシン目マイクロミシン
家具統一伝票 明文舎印刷家具統一伝票明文舎印刷
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:6P複写種別No無し寸法(mm)279×127サイズ(inch)11×5ミシン目マイクロミシン
百貨店統一伝票 タイプ用 買取 旧タイプ 明文舎印刷百貨店統一伝票 タイプ用 買取 旧タイプ明文舎印刷
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:6P複写種別No無し寸法(mm)279×127サイズ(inch)11×5ミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 手書用 返品 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 手書用 返品明文舎印刷
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No有り寸法(mm)267×127サイズ(inch)10.5×5ミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 ターンアラウンド3型 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 ターンアラウンド3型明文舎印刷
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×152サイズ(inch)12×6ミシン目マイクロミシン
スポーツ統一伝票 1型 明文舎印刷スポーツ統一伝票 1型明文舎印刷
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×127サイズ(inch)12×5ミシン目マイクロミシン
百貨店統一伝票 タイプ用 委託 明文舎印刷百貨店統一伝票 タイプ用 委託明文舎印刷
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:6P複写種別No無し寸法(mm)254×127サイズ(inch)10×5ミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 OCR用1型 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 OCR用1型明文舎印刷
13,980税込15,378
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×127サイズ(inch)12×5ミシン目マイクロミシン
家電統一伝票 E様式 新 明文舎印刷家電統一伝票 E様式 新明文舎印刷
11,980税込13,178
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)254×127サイズ(inch)10×5ミシン目マイクロミシン
百貨店統一伝票 タイプ用 買取 新タイプ 明文舎印刷百貨店統一伝票 タイプ用 買取 新タイプ明文舎印刷
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:6P複写種別No無し寸法(mm)254×127サイズ(inch)10×5ミシン目マイクロミシン
チェーンストア統一伝票 OCR用2型 明文舎印刷チェーンストア統一伝票 OCR用2型明文舎印刷
13,980税込15,378
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×127サイズ(inch)12×5ミシン目マイクロミシン
スポーツ統一伝票 2型 明文舎印刷スポーツ統一伝票 2型明文舎印刷
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
3日以内出荷
仕様パーツ数:5P複写種別No無し寸法(mm)305×127サイズ(inch)12×5ミシン目マイクロミシン
ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本) dialon(ダイアロン)ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本)dialon(ダイアロン)
28,980税込31,878
1セット(12本)
3日以内出荷
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
折り畳み座卓テーブル ニシキ工業折り畳み座卓テーブルニシキ工業
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷から18日以内出荷
奥行寸法が900mmのワイド設計で、対面座りでも使用できます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×330グリーン購入法適合
折り畳み座卓テーブル ニシキ工業折り畳み座卓テーブルニシキ工業
28,980税込31,878
1台
11日以内出荷から18日以内出荷
奥行寸法が900mmのワイド設計で、対面座りでも使用できます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×330グリーン購入法適合
通気胴縁 TD-18×90 8本入り dialon(ダイアロン)通気胴縁 TD-18×90 8本入りdialon(ダイアロン)
21,980税込24,178
1セット(8本)
3日以内出荷
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75入数(本)8
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ドライワイパー TRUSCOドライワイパーTRUSCO(23件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
479,800税込527,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ミニエアーダスター樹脂タイプ TRUSCOミニエアーダスター樹脂タイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。ノズル口径(Φmm)2.0接続ねじG1/4最高使用圧力(MPa)1.0仕様樹脂タイプトラスコ品番228-0809質量(g)36
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
589,800税込648,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
ミニエアーダスター(金属タイプ) TRUSCOミニエアーダスター(金属タイプ)TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。ノズル長(mm)22.5ノズル口径(Φmm)2.0接続ねじG1/4仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87最高使用圧力(MPa)1.0