「td105b」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム

    ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

    テスコム(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
    用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×色ホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
  • ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコム

    ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam

    テスコム(2件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1台
    当日出荷
    すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
    用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
  • ヒートガン モノタロウ

    ヒートガン

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):約280、III(強風): 約480販売区分業務用
  • トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラベルヘアドライヤー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
    材質ABS樹脂色ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業

    ビッグウィンドヘアードライヤー

    フカイ工業(2件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1台
    当日出荷
    シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
    材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208色ライトシアン質量(g)505(ノズル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000/high、400/Lowコード長さ(m)1.8保証期間1年
  • ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)

    ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
    トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオン・ヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    当日出荷
    1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
    付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能○
  • 名札用ケース ソフトヨコ特大 JAN付 オープン工業

    名札用ケース ソフトヨコ特大 JAN付

    オープン工業
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷
    チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
    材質再生ポリオレフィンタイプソフトタイプ、ヨコ特大サイズ、チャック付中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91グリーン購入法適合
  • ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)

    ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
    適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
  • 養生テープ 強粘着 モノタロウ
    グリーン
    イエロー
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    養生テープ 強粘着

    モノタロウ(144件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可
  • 熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 軽量タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
    種別ハンディタイプ
  • プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ミニ

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
    付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
  • ソフトケース<カードプロテクト> コクヨ

    ソフトケース<カードプロテクト>

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。 チャック付きソフトケース カードを3枚収容可能 名刺・IDカード用(56×91mm)
    用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。種別名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PETカードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

    ダイヤテックス(500件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
  • ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコム

    ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード

    テスコム
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
    用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
  • 名札用ケース ヨコ特大 オープン工業

    名札用ケース ヨコ特大

    オープン工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    名刺より一回り大きいサイズ。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
    トラスコ品番472-3171材質再生ポリオレフィン質量(g)70中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91グリーン購入法適合
  • 養生テープ エコノミー モノタロウ
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    養生テープ エコノミー

    モノタロウ(618件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
    用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
  • 養生テープ 弱粘着 モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    養生テープ 弱粘着

    モノタロウ(87件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可