「td1120-bk-65」の検索結果
高性能・高品質でありながらコストパフォーマンスに優れた、OPOS/JAVAPOS 対応スキャナ
仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):20mA @ 5 VDC、動作時(定格):<100mA @ 5 VDC、【読取性能】[最小 PCS 値]:25%、[読取表示]ブザー(トーン/音量調整可)、読取確認 LED、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:7.5 mils:0~8.1 cm/0~3.2 in、Code 39:10 mils:0~12.0 cm/0~4.7 in、EAN13:13 mils:0~15.0 cm/0~6.0 in、【環境特性】[耐外乱光]0~20000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV
付属品本体・2mストレートケーブル・ハンズフリーホルダー
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)ロール(チルト):±45、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±70
表示読取:ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED
入力電圧(V)5 DC ±0.5
寸法(cm)16.0×8.4×5.8
光源イルミネーション:640nm LED
保証期間5年
防塵・防滴IP30
保存温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷