カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • 制御機器(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 測定用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td14」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14B1

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14A1

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーバンパー TD14 トックベアリング(TOK)

    ロータリーバンパー TD14

    トックベアリング(TOK)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    開閉角度(°)110°耐久回数5万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
    電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • メンティップ舌圧子(未滅菌)小児用 日本綿棒

    メンティップ舌圧子(未滅菌)小児用

    日本綿棒
    589税込648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    種別小児用仕様未滅菌タイプ国産品幅W×全長(mm)15×140アズワン品番0-319-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000225松吉医科器械コード07-3070-03医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ターボデックス セキセイ

    ターボデックス

    セキセイ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    50音インデックスで簡単、スピード検索ができる回転式の名刺ホルダー。 ダイアルを360℃回転、検索の素早さに加え便利な50音インデックス付。 スリーブは着脱自由(名刺は両面にセットできます)。 ハンドルストップ機能付(見たい所でピタッと止まります)。
    ブラック収納枚数名刺400枚付属品スリーブ(200枚)、インデックス50音(44枚)、アルファベット(26枚)、未整理(1枚)、無地(10枚)材質(脚部)アルミ、(グリップ)ABS、(スリーブ)PP、(インデックス)紙寸法(mm)140×165×190収納寸法(mm)最大54×103
  • ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
    エスコ品番EA899TD-29
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • 細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    385税込424
    1個
    当日出荷
    用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
  • 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)

    付刃テーパーシャンクドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
    材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ホース(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
  • テーパーシャンクドリル 岡崎精工

    テーパーシャンクドリル

    岡崎精工
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ハイス表面処理ホモ処理
  • テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイト

    テーパーヘッド 六角棒ドライバー

    エイト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-24適合寸法(mm)Φ31×280
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 六角軸鉄工ドリル MANSHIN

    六角軸鉄工ドリル

    MANSHIN
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    6角軸(対辺6.45mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
  • メンティップ舌圧子(木製)小児用 日本綿棒

    メンティップ舌圧子(木製)小児用

    日本綿棒(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    翌々日出荷
    材質木製種別小児用仕様OG滅菌済タイプ国産品幅W×全長(mm)15×140アズワン品番0-319-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000001松吉医科器械コード07-3070-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ACプラグキーパー TERADA(寺田電機製作所)

    ACプラグキーパー

    TERADA(寺田電機製作所)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
    仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
  • 突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • ドリル TD FKD(フクダ精工)

    ドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • トルクドライバー MATATAKITOYO

    トルクドライバー

    MATATAKITOYO(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 1/4六角ビットホルダー付き。
    種類プレセット形最小目盛(N・m)0.5精度(%)±4全長(mm)154負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm[inch])6.35(1/4)仕様検査データ付、アジャスタブル型質量(g)370付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き、検査データ付タイプアジャスタブル型RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(N・m)1~8
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • ガラス管 標準管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス管 標準管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,798税込8,578
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • くず入れ ナイキ

    くず入れ

    ナイキ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷