カテゴリ
- 切削工具(64)
- 測定用品(13)
- 制御機器(9)
- 家電(9)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(17)
- OSG(オーエスジー)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- 理研製鋼(11)
- エスコ(7)
- NACHI(不二越)(7)
- ノーブランド(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- 三菱マテリアル(4)
- SCHMERSAL(4)
- コクヨ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 東芝(2)
- マキタ(2)
- 日本綿棒(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- イメージニクス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イシハシ精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「td14」の検索結果

トルクダンパー TD14B1
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD14A1
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
メンティップ舌圧子(未滅菌)小児用
日本綿棒¥589税込¥6481箱(100枚)当日出荷種別小児用仕様未滅菌タイプ国産品幅W×全長(mm)15×140アズワン品番0-319-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000225松吉医科器械コード07-3070-03医薬品医療機器等法一般医療機器
ターボデックス
セキセイ(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷50音インデックスで簡単、スピード検索ができる回転式の名刺ホルダー。 ダイアルを360℃回転、検索の素早さに加え便利な50音インデックス付。 スリーブは着脱自由(名刺は両面にセットできます)。 ハンドルストップ機能付(見たい所でピタッと止まります)。色ブラック収納枚数名刺400枚付属品スリーブ(200枚)、インデックス50音(44枚)、アルファベット(26枚)、未整理(1枚)、無地(10枚)材質(脚部)アルミ、(グリップ)ABS、(スリーブ)PP、(インデックス)紙寸法(mm)140×165×190収納寸法(mm)最大54×103
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451個当日出荷EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)エスコ品番EA899TD-29
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ¥385税込¥4241個当日出荷用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷から4日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷6角軸(対辺6.45mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
メンティップ舌圧子(木製)小児用
日本綿棒(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)翌々日出荷材質木製種別小児用仕様OG滅菌済タイプ国産品幅W×全長(mm)15×140アズワン品番0-319-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000001松吉医科器械コード07-3070-01医薬品医療機器等法一般医療機器
ACプラグキーパー
TERADA(寺田電機製作所)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
充電式インパクトドライバ
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92