53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(高力ボルト)M5~12 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料現場改善事例(0.83MB) 商品情報1(0.56MB) 商品情報2.(2.09MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ) リード角右ネジレ20°
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6312 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1500 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途 材質SKH51 表面処理TiNコーティング 先端角度118 ねじれ角(°)32~33
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×750×700 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理ホモ処理 先端角度135 ねじれ角(°)30 シンニングXシンニング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工 材質SKH51 表面処理ホモ処理 先端角度118° ねじれ角(°)28~33
1本
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

幅(mm)1500 寸法(mm)1500×750 高さ(mm)700 タイプ角脚 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板/共巻 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ アズワン品番64-7278-19
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷



1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (1518種類の商品があります)


幅(mm)1500 寸法(mm)1500×750 高さ(mm)700 タイプ丸脚 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板/共巻 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ アズワン品番64-7278-23
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷