カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「td2000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンボカッター オープン工業ジャンボカッターオープン工業(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
適合OPPテープ、クラフトテープトラスコ品番003-2514材質金属(亜鉛ダイキャスト)質量(g)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170適合テープ外径(Φmm)134適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)60材質(カバー)ABS
クラフトPPテープ替刃500・2000用 オープン工業クラフトPPテープ替刃500・2000用オープン工業(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
TD-500、TD-2000用替刃です。
トラスコ品番321-6179質量(g)4.2
トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット ZEFULSトドケルLEDライト ファン付LEDライト セットZEFULS
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1寸法(mm)170×250質量(g)850周波数(Hz)50/60口金(E)26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
3,898税込4,288
1巻(5000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクドライバ 東日製作所シグナル式トルクドライバ東日製作所
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
安全カバー オープン工業安全カバーオープン工業
399税込439
1枚
当日出荷
ジャンボカッター(TD-2000)用安全カバーです
トラスコ品番113-2506
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
64,980税込71,478
1台ほか
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
ジャンボカッター用プーリー オーブテックジャンボカッター用プーリーオーブテック
439税込483
1個
当日出荷
トラスコ品番113-1002適合機種TD-2000適合本体TD-2000材質R-ABS幅(mm)83寸法(mm)W83XD75XH75高さ(mm)75奥行(mm)75繰り返し・詰め替え対応
ロータリーダンパ TD62 TOKロータリーダンパ TD62TOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN仮設現場用防塵防水LEDランプSWAN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。
材質樹脂、アルミ、PC寸法(mm)直径68×高さ202.5質量(g)180消費電力(W)最大23定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82色温度(K)6500防塵防水性能IP65準拠※防水ソケット装着時エネルギー消費効率(Lm/W)130光束(Lm)器具:3000