カテゴリ
- 医療(4)
- 家電(3)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「td200b」の検索結果

ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam
テスコム(2件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691台当日出荷すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入
ケルン¥22,980税込¥25,2781箱(200枚)3日以内出荷ラベル付き。仕様・ラベル付き材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-12
TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入
ケルン¥22,980税込¥25,2781箱(200枚)3日以内出荷折り返し・ラベル付き。仕様・折り返し・ラベル付き材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-13
TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入
ケルン¥19,980税込¥21,9781箱(200枚)3日以内出荷●カビなどを寄せ付けない抗菌性の紙製フォルダー。●丈夫な素材で5年間の長期保管にも耐えられます。●別売のスティックファスナー(KS-752)をセットすると、カルテ用紙の取り付け取り外しが簡単にできます。材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-10
TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入
ケルン¥19,980税込¥21,9781箱(200枚)3日以内出荷折り返し付き。仕様・折り返し付き材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-11
ドライヤー 大風量 2.0m3/分 速乾 軽量 プロテクトイオン マイナスイオン 静電気抑制 折りたたみ
テスコム¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(。)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元からすばやく乾かせます。プロテクトイオンとケアモード搭載で、ヘアドライしながら髪をいたわり、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。 。TURBO使用時 JIS規格測定法による用途大風量の2.0m3/分(。1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元からすばやく乾かせます。速乾性約12.5%アップ(。2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。 。1 TURBO使用時 JIS規格測定法による 。2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。 。イオン量約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ(。)します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。仕様海外使用:×、ラク抜きプラグ:○材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約490(本体のみ)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ電源AC100V 50Hz/60Hz温度(℃)温風:95(周辺温度30℃の場合 SET使用時)コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)2.0(JIS規格 TURBO使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×約78×約216(本体のみ)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否○
ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量
テスコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(。)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元から素早く乾かせます。ケアモード搭載だから、髪をいたわりながらヘアドライができます。 。TURBO使用時 JIS規格測定法による用途大風量の2.0m3/分(。1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元から素早く乾かせます。速乾性約12.5%アップ(。2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。 。1 TURBO使用時 JIS規格測定法による 。2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。 。マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●折りたたみ:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:×材質PC、ABS質量(g)約490 (本体のみ)外形寸法(mm)幅約172×奥行約78×高さ約216(本体のみ)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 SET使用時)風量(m3/min)2.0/分(JIS規格 TURBO使用時)イオン搭載:マイナスイオン保証期間1年間
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 カラー
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport N100/N200/N300/JP1300/JP1350/Satelio LT B300■エディシス■ED200/ED300/EM2230/EM2231■ミノルタ■CD220/CD230/CD330/CD5300/CD5310■東芝■TD200K/TD300■ホリイ■CX250/CX251適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ