ドライヤー 大風量 2.0m3/分 速乾 軽量 プロテクトイオン マイナスイオン 静電気抑制 折りたたみ
忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(
)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元からすばやく乾かせます。プロテクトイオンとケアモード搭載で、ヘアドライしながら髪をいたわり、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。
TURBO使用時 JIS規格測定法による
- 用途
- 大風量の2.0m3/分(
1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元からすばやく乾かせます。速乾性約12.5%アップ(
2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。
1 TURBO使用時 JIS規格測定法による
2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。
イオン量約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ(
)します。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。
お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。
- 仕様
- 海外使用:×、ラク抜きプラグ:○
- 材質
- ポリカーボネート、ABS
- 質量(g)
- 約490(本体のみ)
- 消費電力(W)
- 1300
- スイッチ
- 切替スイッチ
- 電源
- AC100V 50Hz/60Hz
- 温度(℃)
- 温風:95(周辺温度30℃の場合 SET使用時)
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 風量(m3/min)
- 2.0(JIS規格 TURBO使用時)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約172×約78×約216(本体のみ)
- イオン
- プロテクトイオン
- 保証期間
- 1年間
- 折り畳み可否
- ○
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ


























