カテゴリ
- 切削工具(39)
- 制御機器(29)
- パソコン/周辺機器(17)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(17)
- KOA(12)
- 理研製鋼(11)
- TRUSCO(9)
- NACHI(不二越)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ノーブランド(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- onsemi(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ベッセル(3)
- スバル(3)
- オーム電機(2)
- 三立機器(2)
- CKD(2)
- 東芝ライテック(2)
- ノーリツイス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「td24」の検索結果

六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
ファインミニラチェット ストレートタイプ
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ファインミニラチェット ベンド
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)91送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
インターホン用親機
アイホン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から7日以内出荷仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)材質ABS樹脂色エッグホワイトとグレーのツートーン通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
ZENCIX 雑用剪刀,240mm
井戸正¥4,298税込¥4,7281本当日出荷デザインはシンプルに仕上げて、切れ味にこだわったハサミです。材質(本体)ステンレス、(ハンドル)ABS樹脂サイズ(mm)240
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
スリーポイントヘックスドライバー
ベッセル(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥619税込¥6811本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
18-10ロイヤル ソティパン
フジノス¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷18-10ロイヤルシリーズ 業務用鍋[IH] クラデックス鋼(三層構造) 板厚:1.5mm・優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。表面に304Lステン(18-10)を使用。耐食性に優れています。爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で 接着面をクサビのように入り組ませて接合した素材。 プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。電磁調理器対応クサビのように入り組んだクラデックスの断面304Lステンレス特殊カーボンスチール(チタン&ニオブ入)304Lステンレス材質CLADEX板厚(mm)1.5
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
19-0ロイヤルセカンドソティパン
フジノス¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応![ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11513035-250108-02.jpg)
ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
NC用テーパドリル
理研製鋼¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33![いたわりエコ手すりディンプル 横型 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39454956-120613-02.jpg)
いたわりエコ手すりディンプル 横型
清水[建築金物]¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から3日以内出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35エコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
RL形パワーリレー RL2B
IDEC(和泉電気)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷から52日以内出荷質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
































![ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11513035-250108-02.jpg)




![いたわりエコ手すりディンプル 横型 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39454956-120613-02.jpg)