カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「td51-1」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドライバー ベッセル

    精密ドライバー

    ベッセル(16件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥679,800税込¥747,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD511J KOA

    KOA SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD511J

    KOA
    ¥239税込¥263
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)510許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 510Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD511J KOA

    KOA SMDレジスタ, 510Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD511J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)510許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 5.11 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-65
  • SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOA

    SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
  • ケブラードライブベルト KITACO

    ケブラードライブベルト

    KITACO(36件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
  • コンタクトトップ(オレンジ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップ(オレンジ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
    マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
  • massimo スライドピース Grondement(グロンドマン)

    massimo スライドピース

    Grondement(グロンドマン)(21件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    [グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
  • フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L 3M(スリーエム)

    フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L

    3M(スリーエム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷から66日以内出荷
    精密でかつ均一な仕上げが可能な研磨ディスクです。アルミナ研磨材を強度の高い3ミル厚ポリエステルフィルム基材にレジンボンドで結合しており優れた耐久性を備えています。穴が開いているものは水の潤滑性が向上し研磨くずを効率よく排出できます。
    用途塗装面の研磨やアクリル樹脂などの研磨に最適。乾式・湿式の両方に対応。
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302アズワン品番65-7826-09
  • プラグインユニット (VV5Q51-06~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-06~)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-04~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-04~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-08~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-08~)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-02~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-02~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-07~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-07~)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-03~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-03~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV5Q51-0704) SMC

    V Series(VV5Q51-0704)

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • プラグインユニット (VV5Q51-05~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-05~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV5Q51-0703) SMC

    V Series(VV5Q51-0703)

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV5Q51-0403) SMC

    V Series(VV5Q51-0403)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV5Q51-0503) SMC

    V Series(VV5Q51-0503)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド

    SMC
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • ディオ系 超軽量レース用ハイスピードプーリーキット ALBA(アルバ)

    ディオ系 超軽量レース用ハイスピードプーリーキット

    ALBA(アルバ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    9日以内出荷
    ローラーガイドにフッ素樹脂加工を施しております。これにより更なるフリクションロスを低減させ、エンジンのポテンシャルを最大限に引き出します。可能な限り限界まで肉薄にした超軽量ハイスピードプーリーキット。
    付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース質量(g)122メーカーHONDA適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF27-1300001~)、(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28-1200001~)、(AF28)ディオ(DIO)BAJA(バハ)、(AF34)ライブディオ(DIO)、(AF35)ライブディオ(DIO)SR、(AF35)ライブディオ(DIO)ZX、Dio Fit(ディオフィット)、ジャイロキャノピー(Gyro canopy)TA02-11~、ジャイロUP(Gyro UP)(TA01-15~)、ジャイロX(Gyro X)(TD01-17~)、(AF24)タクト(TACT)(AF24E-1209584~)、(AF52)ジュリオ(、(AF24)ジョルノ、(AF30)タクト(TACT)、(AF31)タクト(TACT)、(AF51)タクト(TACT)※太軸車両(Φ14)対応 AF18/25には使用不可です。AF27/28は太軸車両のみに対応適合排気量(cc)50