カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「tdc-s」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ 河村電器産業ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ河村電器産業
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)材質亜鉛メッキ鋼板寸法A(mm)95寸法D(mm)110寸法E(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)84板厚(mm)2.3ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドリルチャック用シャンク TRUSCOドリルチャック用シャンクTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC 河村電器産業ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC河村電器産業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤモンドカップホイール TRUSCOダイヤモンドカップホイールTRUSCO
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。穴径(mm)20セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])145002018年トラスコ掲載ページ5 1002
クリーンルーム用防塵カバー アズワンクリーンルーム用防塵カバーアズワン
123,750税込136,125
1個
当日出荷から31日以内出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
ダイヤモンドカッター TRUSCOダイヤモンドカッターTRUSCO
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドブレード TRUSCOダイヤモンドブレードTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCOダイヤモンドカッター(乾式)TRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
デニムスマホケース TRUSCOデニムスマホケースTRUSCO
509税込560
1個
当日出荷
耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)TRUSCO
68,980税込75,878
1セット(21個)
当日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
取替用ドアクローザー YKK AP取替用ドアクローザーYKK AP
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
用途ドアクローザーの取替に
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
MIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキ MIWAMIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキMIWA
779税込857
1個
5日以内出荷
タイプケースのみグリーン購入法適合
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
829税込912
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-6987-73
水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
789税込868
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-7138-30
水晶振動子 27MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 27MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:27MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7129-69
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 NDK水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入NDK
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
NX5032GA (リール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7186-69
断熱キャップ INAX(LIXIL)断熱キャップINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレールモア(ニプロ用) 【イチョウ刃】 関西洋鋸フレールモア(ニプロ用) 【イチョウ刃】関西洋鋸
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種FN1200、1400、1600、1601S、1602、1602S、1800、1802、2000、2001、2002、FNC1200、1202、1400、1402、1600、1601、1602、1800、1802、TDC1200、1400、TDS1400C、1400、TDM1600C 、1600材質バネ鋼(SUP6)
『パーツ販売』19 セフィアSS ティップエギング SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』19 セフィアSS ティップエギングSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。