滅菌竹製舌圧子 BTDシリーズ
成長が早く環境負荷の少ない竹を使用しています。
表面が滑らかで快適な使い心地です。
「savearth」とは
現境に配慮したアズワンのオリジナル製品シリーズです。アズワンは、社会の持続的発展に貢献するため、環境保全や省エネ・省資源に配慮した事業展開を行っております。
「セイバース」は環境に配慮した仕様の、アズワンオリジナル製品シリーズです。「セイバース」という名称は、saver(救助者)とearth(地球)が由来です。
アズワンの環境配慮仕様製品を通して、「地球を守ろう!」という意味を込めました。
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)、サンプルは、8-786-01をご用意しております。
- 材質
- 竹
- 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 約16×150×2
- アズワン品番
- 8-786-51
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B1X00006595401
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1ケース(20箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ
























