形状カバー付き
入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
タイプユニット
端子形状ねじ
冷却方式自然空冷
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状オンボード
定格出力電力(W)500
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RoHS対応設計(第5世代コンセプト) 業界標準1/8ブリックサイズ 1/8ブリックで出力100Wを実現(PAE100S48-5) 電力密度:146.3W/inch(3 PAE100S48-5) 高効率 91%(3.3V出力, 5V出力、/Hは90%) 入出力間基礎絶縁 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)
形状オンボード
タイプパワーモジュール
冷却方式伝導放熱
入力電圧範囲(V)AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
定格入力電圧(V)DC280
仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転
形状オンボード
高さ(mm)12.7
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数1
入力電圧範囲(V)DC200~425
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
出力数1
関連キーワード