カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 空調・電設資材(1)

「tds計」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDS計 アズワンTDS計アズワン
6,920税込7,612
1個
当日出荷
付属品CR2032電池×1個(テスト用付属)寸法(mm)150×28×13測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃質量(g)42.5電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定項目TDS・温度精度±2%型番ASTDS1分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~80精度(%)±2温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド表示項目TDS・温度測定範囲(ppm)0~5000アズワン品番3-6452-01校正証明書なし
TDSメーター  TDS-7 MMK SCIENTIFICTDSメーター TDS-7MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
【洗練された性能・デザイン】洗練された性能・デザインのTDSメーターです。水溶液中のTDSの測定が行え、本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外への持ち出しも簡単&安全に測定を行うことが出来ます。 【超高速測定・高精度】独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能&バックライト】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックすることが出来ます。また、ディスプレイはバックライトが点灯しますのであらゆる環境下でも確実に測定値の読み取り・保存を行うことが出来ます。電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防ぎます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、LR44リチウムイオン電池2個、日本語取扱説明書幅(mm)25寸法(mm)155×25×14ブラック高さ(mm)155質量(g)75奥行(mm)14電源LR44リチウムイオン電池 2個測定項目TDS精度±2%表示バックライトが点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×155×14精度(%)±2温度補償自動補正表示項目TDSオートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)0~9990
TDS測定器 環境テクノスTDS測定器環境テクノス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。
仕様TDSメーター2点式アズワン品番61-4270-38
TDSテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)TDSテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±2(F.S.)連続使用時間(時間)約250温度精度±0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目TDS・温度使用環境温度(℃)0~50電極グラファイト製交換電極電極交換不可防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)100以下
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm)80奥行(mm)36高さ(mm)145質量(g)230測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm精度(pH)【pH】±0.1校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.測定範囲(ppm)【TDS】0~1999測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃防水性日常防水型使用環境温度(℃)0~50電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
防水導電率計 カスタム防水導電率計カスタム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
TDSメーター( 導電率計) サンエイ化学TDSメーター( 導電率計)サンエイ化学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き導電率計TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長【セット内容】TDSメーター、取扱説明書【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S【電源】リチウム電池(CR2032)【サイズ】W162×D29×H15mm【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。*別途送料 必要
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水バッテリー容量(mAh)220
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwinHORIBA
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
TDS&ECメーター MMK SCIENTIFICTDS&ECメーターMMK SCIENTIFIC
2,898税込3,188
1台
当日出荷
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
導電率計 アズワン導電率計アズワン(1件のレビュー)
8,090税込8,899
1個
翌々日出荷
セット内容CR2032電池×1個(テスト用付属)材質外装/ABS、センサー/SUS304測定範囲導電率:0~9990μS/cm質量(g)42.5(保護キャップを含まない)使用温度範囲(℃)0~80電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)0~80測定項目導電率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×28×13本体寸法(mm)150×28×13精度±2%分解能1μS/cm(導電率)精度(%)±2(50μS/cm以内は対象外)温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド測定対象導電率・温度測定範囲(μS/cm)0~9990使用電池CR2032電池表示項目温度・電気伝導率測定要素導電率・温度オートパワーオフ5分間(変更不可)アズワン品番3-6453-01
PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
21,980税込24,178
1セット
欠品中
テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)トラブルシューティングの自己診断機能を搭載オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できるEC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E校正ポイント1~3点
高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm;3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)、(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm);1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt);100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)、(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm:100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*、(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F、1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0g/L質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)測定範囲(mg/L)0.00~99.99、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度温度(℃)(参照)15、20、25℃精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方、(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.2℃;±0.4°F範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)温度精度±0.2℃機能USP<645>(米国薬局方)に基づいた測定機能を備え、超純水の測定も可能、前回の校正情報を確認できるGLP機能電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能測定範囲(μS/cm)0.00~99.99、100.0~999.9、1.000~9.999、10.00~99.99(HI 763133使用時)、0.000~9.999、10.00~99.99(HI 763123使用時)校正(EC)自動で5点校正まで可能、(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による、(温度)1点または2点校正測定範囲(mS/cm)100.0~1000.0(HI 763133使用時)表示範囲1000mS/cmまで(EC)使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(自動保存:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)オートホールド有りサイズ(mm)185×93×35.2防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数10件(プロフィール)PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)防水保護等級IP67
ペン型デジタル導電率計 マザーツールペン型デジタル導電率計マザーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。
付属品単4形電池×4、取扱説明書質量(g)約170使用温度範囲(℃)0~50電源単4×4測定範囲(℃)0~60精度導電率/TDS温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS)精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt)分解能(℃)0.1温度精度±0.8℃機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定対象導電率、TDS、温度測定範囲(μS/cm)0~2000電池寿命(時間)約126校正1.413mS校正基準液仕様測定範囲(mS/cm)2~20.00測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒使用環境pH電極:-5~80℃表示項目電気伝導率・TDS・温度オートパワーオフ無操作時間約10分測定範囲(ppm)0~1320(レンジ:2000ppm)、1320~13200(レンジ:20000ppm)アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)0~60(自動)防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)80
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
純水の管理 PWT HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWTHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度(%)±2フルスケール寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175測定範囲(μS/cm)0~99.9温度補償(℃)0~50(自動)校正手動で1点校正電池LR-44型ボタン電池4個表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし校正ポイント84μS/cm湿度測定範囲(%RH)95以下
PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
189,800税込208,780
1セット
22日以内出荷
pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。 pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。 汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。 パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書
仕様インターバルデータ記録:あり種別本体測定範囲【導電率】0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプ卓上型測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400精度【導電率】±0.5%F.S±1桁測定範囲(pH)-2.000~20.000本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃精度(pH)±0.002±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)使用液標準液:USA/NIST/CUS防塵防水性能IP54防水防塵コネクタpH/EC・BNC;温度/RCAデータ記録件数2000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1校正ポイント1~5点自動
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ水質測定器(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%データ出力SDカード、RS232C、USB出力付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃電極形式2301T-Fデータ記録件数50点セル定数0.1/1/10cm-1
TDS20 VALUEシリーズ TDSテスター Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TDS20 VALUEシリーズ TDSテスターApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
8,498税込9,348
1セット
7日以内出荷
測定単位がppt(=g/L)とppm(=mg/L)の2種類を採用。TDS変換定数は測定サンプルによって調整可能のため、より精度的測定を実現する。測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。
用途アクアリウム、水槽の管理、水産養殖、環境調査など通常水溶液の水質調査など付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書寸法(mm)190×165×40測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目TDS/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度TDS/±1%F.S、温度/±0.5℃分解能塩分/0.1ppm; 1ppm; 0.01ppt、温度/0.1℃機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)438校正ポイント1~2点
Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mV仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃温度補償自動電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm)80奥行(mm)36高さ(mm)145質量(g)230付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm精度(pH)【pH】±0.1校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃防水性日常防水型使用環境温度(℃)0~50電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
ペン型導電率・TDS計 校正証明書付 マザーツールペン型導電率・TDS計 校正証明書付マザーツール
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能導電率と温度を同時表示防水規格IP67対応MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-20校正証明書一般校正
ペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付 マザーツールペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付マザーツール
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能導電率と温度を同時表示防水規格IP67対応MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-56校正証明書一般校正(英語)
ペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付 マザーツールペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付マザーツール
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能導電率と温度を同時表示防水規格IP67対応MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-57校正証明書一般校正(中国語)
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ読み取り値を固定できるホールドボタン自動温度補償付き
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67
SDカード付導電率計TDS塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付導電率計TDS塩分濃度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
73,980税込81,378
1セット
22日以内出荷
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数)。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属
付属品EC電極2401T-M、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、温度:0.1℃データ記録件数100点セル定数0.1/1/10cm-1
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニスポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)ケニス
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
多機能計(pH/EC/TDS/温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。 スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。 日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。
付属品HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース寸法(mm)80×145×36質量(g)230電源006P(9V)電池×1(付属)精度pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃測定範囲(pH)0~14温度補償自動点数【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点
多機能計(pH/EC/TDS/温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
37,980税込41,778
1個(1個)
5日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00電源ボタン電池CR-44(付属)分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5温度補償自動校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)bitstrong
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデル bitstrong卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデルbitstrong
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・見やすい7.0インチ高精細カラーLCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・セル定数、温度補正係数、TDS係数の設定により正確な補正ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm標準液を自動認識するため簡単に校正ができます。・通常の25?Cに加え、20℃の基準温度に対応しています。・USBでPCと、RS-232インターフェースでプリンターと接続できます。・IP54防塵防水とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。・PCにソフトウェアをインストールして、データ管理、装置の操作ができます。
用途・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・超純水の純度の指標・導電率による化学反応の進行状況把握・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・材料開発での伝導率評価・半導体、医薬品開発での抵抗値測定その他【EC校正ポイント数/標準認識校正液】1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、【TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度】0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt)】0.0~80.0/0.1/±2、【導電率範囲/分解能/精度(S/cm)】0.000μ~1000m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm)】5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2付属品導電率電極(DJS-1VTC) / 導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本 / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / USB-Aケーブル / ACアダプター / 日本語取扱説明書寸法(mm)242×290×62(本体)質量(kg)0.82(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動インターフェースUSB-A(PC)、RS-232C(プリンター)読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量500セットオートパワーオフ0(なし)~60分まで1分ピッチコネクタ5ピン航空コネクター
ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。計器機能特徴見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。標準付属EC電極(2301T-S)特徴白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃電源単三乾電池×3本測定範囲(℃)0~100温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ8分間未使用後電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。計器機能特徴見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。標準付属pH電極(201T-F)特徴3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。標準付属EC電極(2301T-S)特徴白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0~14.00ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP57コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタムデーターロガーインテリジェントウォーターチェッカーカスタム
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き
材質(ボディ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digiMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)