カテゴリ

  • 制御機器(737)
  • バイク部品(217)
  • パソコン/周辺機器(154)
  • 電気材料(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 手袋(47)
  • 建築金物(44)
  • 事務用品(42)
  • 農業機械(40)
  • 家電(36)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 自動車補修部品(29)
  • 切削工具(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 溶接用品(10)
  • カー用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 日用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 住設機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「te1」の検索結果

1,870件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSJ1 TE1 ジェット マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE1 ジェット

    マルシン(マルシン工業)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    街乗りからロングツーリングまで、様々なライディングシーンにマッチするオープンフェイスヘルメット。 通気性を考え抜いたベンチレーションに、急な天候の変化にも視界をサポートするインナーバイザーなど、ツーリング時のライダーのための機能を盛り込んだモデルです。 ●排気量:全排気量対応 ●あごひも:ラチェット式バックル ●バイザー:インナーバイザー付き ●内装:脱着式・洗濯可能 ●規格:SG規格
  • MSJ1 TE1 内装 クラウン マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE1 内装 クラウン

    マルシン(マルシン工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • MSJ1 TE1 内装 チーク マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE1 内装 チーク

    マルシン(マルシン工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • MSJ1 TE1 シールドベース セット マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE1 シールドベース セット

    マルシン(マルシン工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    6日以内出荷
  • MSJ1 TE1 インナーシールド マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE1 インナーシールド

    マルシン(マルシン工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    6日以内出荷
    色SM
  • MSJ1 TE1 ビス 3PS マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE1 ビス 3PS

    マルシン(マルシン工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    欠品中
  • SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)

    SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    10日以内出荷
    SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • キクロン 抗菌加工エディウラ洗いブラシ キクロン

    キクロン 抗菌加工エディウラ洗いブラシ

    キクロン(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    便器の水返し部分(裏側)に自然と上部の植毛が入るように工夫されています。抗菌
    全長(mm)400質量(g)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)塩化ビニール樹脂使用場所トイレTKG品番9-1425-1101TKG品番(2017)6-1278-0201繰り返し・詰め替え対応
  • ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
  • TE1000B1R0J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE1000B1R0J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合本体No.110~170、No.300~392RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ
    ブルー
    パープル
    ホワイト

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • MSJ1 TE-1 シールド マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE-1 シールド

    マルシン(マルシン工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    TE-1用のオプションシールドです。
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • 耐油性エンドレススタンプ 英字セット サンビー

    耐油性エンドレススタンプ 英字セット

    サンビー(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(30本)
    当日出荷
    ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
    仕様耐油性セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]文字種別英字寸法L1(mm)56.75寸法C(mm)20.0書体明朝体寸法W2(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • キャンパス 再生紙ツインリングノート コクヨ

    キャンパス 再生紙ツインリングノート

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1冊(40枚)
    当日出荷
    縦の線を引くためのメモリ点(マージン罫用・センター罫用)を設定。ページ・日付け記入欄も外側に配置しました。 タイトル・名前を記入しやすい表紙デザインになりました。扉紙にはボールペンでも記入できます。
    寸法(mm)縦252×横179サイズ6号(セミB5)エコマーク認定認定枚数40紙質上質紙エコマーク認定番号17 112 021
  • MSJ1 TE-1 サンバイザージェット マルシン(マルシン工業)

    MSJ1 TE-1 サンバイザージェット

    マルシン(マルシン工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    シールドと大型バイザーを装備したオンオフ兼用マルチパーパスモデル。街乗りからロングツーリングまで、様々なランディングシーンにマッチする、大型バイザー装備のジェットヘルメット。ライトなオフロードモデルから、街乗りメインの小型バイク、そして本格的なアドベンチャーバイクにも似合うマルチパーパスモデルです。大型バイザーは直射日光をカットするだけでなく、雨避けとしても活躍。さらに、逆光時の眩しさを軽減する可動式のインナーサンバイザーを装備し、あらゆる状況で良好な視界を保ちます。ベンチレーション機構も備え、暑い時期でも快適な被り心地を実現します。全排気量対応。SG規格/PSCマーク取得。直射日光を遮りまぶしさを軽減する可動式バイザー。クリアシールドの内側にサンバイザーを装備。クリアシールド標準装備。内装着脱洗濯可。あご紐ワンタッチバックル(ラチェット式)採用。ヘルメットホルダー対応Dリング。メガネ対応※。※形状次第で合わない場合があります。
    色フラットガンメタリック規格SG、PSCマーク取得
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • γシリーズ 全空圧制御システム CKD

    γシリーズ 全空圧制御システム

    CKD(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)色ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • 着色ラップ 18ミクロン 大化工業

    着色ラップ 18ミクロン

    大化工業(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(6本)
    当日出荷から3日以内出荷
    梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
    材質ポリエチレン
  • L・トイレコーナー AL三角型 CONDOR(山崎産業)

    L・トイレコーナー AL三角型

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
    トラスコ品番370-2189材質ボディ/ポリスチレン(PS)幅(mm)224高さ(mm)195質量(g)400奥行(mm)143容量(L)3.2使用場所トイレ
  • セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ

    セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
    用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
  • 継ぎ柄 TRUSCO

    継ぎ柄

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
    用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
  • ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
    用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetooth5.2装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型
  • TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
  • L・トイレコーナー AL角型 CONDOR(山崎産業)

    L・トイレコーナー AL角型

    CONDOR(山崎産業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
    トラスコ品番370-2171材質ボディ/ポリスチレン(PS)幅(mm)140高さ(mm)195質量(g)340奥行(mm)140容量(L)2.8使用場所トイレ
  • 鉄工ヤスリ 木柄付き ツボサン

    鉄工ヤスリ 木柄付き

    ツボサン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
  • 低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス

    低電圧LEDランプ(豆球型)

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
    色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
  • エンド サンホープ

    エンド

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ダブルウォールドリップチューブ用のエンドプラグ。
    仕様ドリップ用エンドプラグ
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm