カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(7)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「te10-25」の検索結果

ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥43税込¥471袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 10MΩ CFR25シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,698税込¥10,6681箱(4000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10MΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
サーミスタ TE Connectivity NTC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーエンドミル4枚刃 4TE
FKD(フクダ精工)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
エンドミル ミルラッシュ
テグテックジャパン¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から4日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
ステンレスブレーキピンセット
DRC(ディーアールシー)¥989~税込¥1,088~1本ほか4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。一台分のセット、及び単品の設定有り。
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 25kΩ, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 25kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm最大動作温度 = +125℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729,800税込¥802,7801箱(500個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,798~税込¥9,678~1個ほか7日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から24日以内出荷シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST25N
ParkerTAIYO¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST16N
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST12N
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST20N
ParkerTAIYO¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷から22日以内出荷シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST32N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個22日以内出荷シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R













![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)