カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)

「te8-12」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE ターミナルボックス 日東工業TE ターミナルボックス日東工業(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,498税込2,748
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1557アズワン品番65-7721-98
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1526アズワン品番65-7718-95
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1521アズワン品番65-7719-15
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 8極M12 プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 8極M12 プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様極数 = 8プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 8PRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, ケーブルマウント, 1838275-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, ケーブルマウント, 1838275-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
極数8ソケットorプラグプラグ定格電圧500 V定格電流(A)2材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮℃シェルサイズ14.4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 銅長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271134-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271134-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
極数8ソケットorプラグソケット定格電圧60 V定格電流(A)2材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型クイックコネクト実装タイプ背面取り付け表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 8-968972-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 8-968972-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)28極数12シリーズAMP MCP 2.8材質(ハウジング)ナイロン行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 8プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 銅長さ(mm)35幅(mm)25高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 8極M12 プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 8極M12 プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 8プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きポール形式 = 8P長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 8P長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄千代田通商(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
TEタッチチューブ (100m) 千代田通商TEタッチチューブ (100m)千代田通商(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄 PIDGシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄 PIDGシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン外側リング直径 = 13.49mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 33.58mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
10,780税込11,858
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
通電・漏電検知モジュール(SSR出力) ユーアールディ通電・漏電検知モジュール(SSR出力)ユーアールディ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS質量(g)約17保存温度(℃)-30~90使用周囲温度(℃)-20~75出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)最大ネジ締付トルク(N・m)0.7使用周囲湿度(%RH)≦80保存湿度(%RH)≦80
TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン千代田通商
5,798税込6,378
1個
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン千代田通商
29,980税込32,978
1個
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9009材質ポリウレタン質量(kg)7.6ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランドTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なた
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●接合型:キー付き●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-0470アズワン品番65-7713-35
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なた
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:2.0A●定格電圧:30 V●接合型:キー付き●ポール形式:8P●コード番号:186-0506アズワン品番65-7712-20
丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なた
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:ワイヤ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●シェルサイズ:18●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0438アズワン品番65-7714-19
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
35,980税込39,578
1箱(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7PVC ケーブルタイプ
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●定格電圧:30 V●ストランド数:7●コード番号:230-7976アズワン品番65-7401-78