カテゴリ

  • 日用品(14)
  • 住設機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 理美容(2)
  • 厨房用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tea-002」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継コネクター6極6芯 ELPA

    中継コネクター6極6芯

    ELPA(3件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用

    ミナミサワ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組) 佐藤金属興業

    SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)

    佐藤金属興業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ステンレス製計量スプーン
    用途・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc。・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc。・ 1/2TEA SPOON:2.5cc材質18-8ステンレス寸法(mm)165×50容量(mL)おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5質量(g)約55商品タイプセット品
  • 第一石鹸 薬用ハンドソープ 第一石鹸

    第一石鹸 薬用ハンドソープ

    第一石鹸(2件のレビュー)
    229税込252
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    手肌にやさしく豊かな泡立ち。薬用ハンドソープの本体。 薬用成分配合で、殺菌・消毒ができます。保湿成分配合。 さわやかなグレープフルーツの香り 液体タイプ
    成分トリクロサンその他の成分:TEA、EDTA-2Na、メチルパラベン、香料、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸、アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、濃グリセリン、ジステアリン酸グリコール、ラウロイルメチル-β-アラニンNa液、エタノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • ディアボーテ オイルインシャンプー(スムース&リペア) クラシエホームプロダクツ販売

    ディアボーテ オイルインシャンプー(スムース&リペア)

    クラシエホームプロダクツ販売
    699税込769
    1個(400mL)
    当日出荷
    髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、素直な髪へと導くノンシリコンヘアケアブランド。やわらかくうるおってなめらかな手触りへ。指通りなめらか処方。 プレミアムヒマワリオイルEX※1で髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート。髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア。 みずみずしく颯爽と軽やかに華やぐフレッシュフローラルの香り。キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、なめらかな指通りに仕上げます。アミノ酸系洗浄成分※2。ノンシリコンシャンプー。 ※1【補修&保湿成分】オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。※2ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。
    シリーズディアボーテ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×68商品タイプ詰替用
  • ディアボーテ オイルインシャンプー(リッチ&リペア)詰替用1.6回分 クラシエホームプロダクツ販売

    ディアボーテ オイルインシャンプー(リッチ&リペア)詰替用1.6回分

    クラシエホームプロダクツ販売
    1,098税込1,208
    1個(660mL)
    当日出荷
    ・髪のゆがみを整え、素直な髪へ導くヘアケアブランド。・広がりを抑えてしっとりまとまる「広がり抑制処方」。・補修&保湿成分「プレミアムヒマワリオイルEX*1」配合。髪内部にうるおいを与え、髪の外側のキューティクルのはがれをコートします。・「髪ゆがみケアテクノロジー」で、髪ゆがみの原因を髪の内部と外側からトータルケアします。・「うねり・くせ・パサつきケア」髪内部&外側のダメージ補修。・「湿気ケア」湿気バリア&うねりコントロールで、髪の外側をケア。・「ひっぱりケア」ブラッシングなどの日常の髪のひっぱりによって起きるゆがみをサポートし、髪内部をケア。・キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、素直でまとまる髪に仕上げます。・陽だまりのあたたかさと透き通ってさわやかなエレガントフローラルの香り。・ノンシリコン、サルフェート(硫酸系界面活性剤)フリー処方。・アミノ酸系洗浄成分*2配合*1:オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。*2:ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。※ゆがみ:うねり・くせ・パサつきの原因となっている髪内部の水分と油分のバランスの乱れと外側のキューティクルの不均一なはがれのこと
    容量(mL)660
  • いち髪 濃密W保湿ケア シャンプー 各種 クラシエホームプロダクツ販売

    いち髪 濃密W保湿ケア シャンプー 各種

    クラシエホームプロダクツ販売
    399税込439
    1個(320mL)ほか
    翌日出荷
    日本の髪を本質から考える。日本の髪研究から生まれた和草のちからでダメージ補修&予防する予防美髪ケアシリーズ。髪の透明感と、絹のような手触り。補修&予防成分「純・和草プレミアムエキス」配合。モイストチャージ処方。植物由来アミノ酸系洗浄成分使用。ノンシリコン・サルフェートフリー処方。ほろ甘いあんずと上品な桜三分咲きの香り。パサつき、広がりが気になる髪も、しっとりまとまる
    成分水、ラウロイルサルコシンTEA、パーム核脂肪酸アミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、コカミドMEA、ジステアリン酸グリコール、ココイルグルタミン酸TEA、アンズ核油、チャ花エキス、サクラ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、コメヌカ油、コメヌカエキス、アシタバ葉/茎エキス、ムクロジ果皮エキス、ヒオウギエキス、ツバキ種子エキス、クエン酸、イソペンチルジオール、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、塩化Na、グルタミン酸Na、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-22、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、BG、エタノール、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料、カラメル
  • 柄付ゴム印 アルファベットセット シヤチハタ

    柄付ゴム印 アルファベットセット

    シヤチハタ
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 薬用全身泡ソープ(ももの葉) ピジョン

    薬用全身泡ソープ(ももの葉)

    ピジョン(1件のレビュー)
    399税込439
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ももの葉エキス(保湿成分)を配合した、植物性の薬用全身泡ソープ。 ふんわりやさしい泡で肌あれを防ぎ、あせもよごれもすっきり洗い流します。 生まれたての生後0ヵ月頃から使える、赤ちゃんのお肌に合わせた 無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)、弱酸性、低刺激。 赤ちゃんのお肌に合わせた弱酸性なので、お肌に必要な皮脂を取りすぎず、すこやかに洗い上げます。 泡立てる必要がない泡で出てくる全身ボディーソープなので、赤ちゃんを抱っこしたまま片手で洗うことができます。 医薬部外品です。
    成分【有効成分】グリチルリチン酸2K、【その他の成分】精製水、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、ラウロイルメチル-β-アラニンTEA液、POE(20)ヤシ油脂肪酸ソルビタン、濃グリセリン、フェノキシエタノール、グリセリンエチルヘキシルエーテル、クエン酸、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、ラウリン酸、クエン酸Na、モモ葉エキス効能皮フの清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 除菌ジェル分包タイプ「ポケクリンハンドジェル」 TOAMIT

    除菌ジェル分包タイプ「ポケクリンハンドジェル」

    TOAMIT(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(12本)
    当日出荷
    小袋入りで屋外や電車など使いたい所で使える使い捨て除菌ジェル。 手のひらに取り、なじむまで手全体に展ばします。 訪問先や公共の場所でもさりげなく除菌できる携帯性があります。
    用途食事の時に・トイレの後に・車の中で・外出時に成分エタノール・水・グリセリン・カルポマー・TEA・メチルパラベン・フェノキシエタノール・EDTA-2NA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×100×30内容量(mL)2×スティック12包
  • 小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)

    小便器センサ再生キット REBORN α

    DELMAN(デルマン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    ※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
    機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • プロマスター スタイリッシュ シャンプー プロマスター

    プロマスター スタイリッシュ シャンプー

    プロマスター
    1,198税込1,318
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。スタイリッシュライン。・シルキーブーケの香り。日々を奏でる華やぎと彩りを。ローズと柑橘系オイルが導く上品で心やすらぐ香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・リペアスムースオイルズ。疑似キューティクル配合処方で。毛髪表面の毛羽立ちを抑え、さらさらで指通りの良い髪へ
    成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
  • プロマスター リッチ シャンプー プロマスター

    プロマスター リッチ シャンプー

    プロマスター
    1,198税込1,318
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。リッチライン。潤いあるまとまった髪へ。・アクアブーケ。明日への活力とみずみずしさを取り戻す。ジャスミンを味方に心をほぐす優雅な香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・モイストヒアルロン酸。毛髪表面に吸着するヒアルロン酸配合。毛髪の水分量を向上させ潤いのあるまとまる髪へ
    成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
  • プロマスター スウィーティア シャンプー プロマスター

    プロマスター スウィーティア シャンプー

    プロマスター
    1,198税込1,318
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。スウィーティアライン。なめらかで柔らかな髪へ。・スウィーティブーケ。いつでも清楚な可憐さをまとう。ベリーとミュゲをブレンドしたふんわりと甘い香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・メロウアミノ。ドライヤーやアイロンによる熱ダメージを受けた毛髪に作用するアミノ酸。硬くなった毛髪をなめらかで柔らかな髪へ導きます。
    成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
  • プロマスター カーミー シャンプー プロマスター

    プロマスター カーミー シャンプー

    プロマスター
    1,198税込1,318
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。カーミーライン。くせを抑えて扱いやすい髪へ。・ヒーリングブーケの香り。ペルガモットとリーフィーグリーンの、。爽やかで心落ちつく香り。。いつでも、美しさを切り拓いていくのは自分。新しい「自分」に出会う一歩を。いつも気になる髪のくせやうねりを抑え、。扱いやすく、健やかな髪へ。。・アクアバランスアミノ。カラーによってくせが強くなる。うねりを抑制毛髪内部に浸透する塩酸リジンが。髪の水分量と電荷バランスを整え、うねりを抑えた軽やかな髪へ導きます。
    成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、ソルビトール、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー22、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • リデン ハイブリッドシャンプー R2 マリンムスク 500ml リデン

    リデン ハイブリッドシャンプー R2 マリンムスク 500ml

    リデン
    1,798税込1,978
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリルベタイン、コカミドDEA、ココイルグルタミン酸TEA、グリチルリチン酸2K、 センブリエキス 、オタネニンジン根エキス 、サリチル酸、セイヨウアカマツ球果エキス 、マコンブエキス 、パンテノール、塩化亜鉛、酢酸トコフェロール、シメン-5-オール、DPG、BG、ハチミツ 、サピンヅストリホリアツス果実エキス 、ソメイヨシノ葉エキス 、ビワ葉エキス 、グリシン、スサビノリエキス 、オウゴン根エキス 、チャ葉エキス 、マグワ根皮エキス 、アロエベラ葉エキス 、ルイボスエキス 、セイヨウノコギリソウエキス 、ユズ果実エキス 、ポリクオタニウム-10、メントール、塩化Na、ココイルメチルタウリンNa、ポリソルベート20、グリセリン、クエン酸、ピロ亜硫酸Na、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料、カラメル 天然由来保湿成分使用方法髪を濡らしてから、適量を手に取り、毛髪・頭皮を指の腹でマッサージするように洗い、よくすすいでください。使用上の注意メントールの冷感刺激に弱い方はご使用をお控えください。傷やはれもの、湿しん等異常のある部位には使用しないでください。使用中や使用後、かぶれたり、赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常を感じた時には使用を中止し、症状が残る場合は、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。使用を続けると悪化する場合があります。目に入らないように注意し、入った場合は、すぐに水で充分に洗い流してください。目に異物感が残る場合は眼科医に相談してください。子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
  • クォーターターン インサート 栃木屋

    クォーターターン インサート

    栃木屋
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート 栃木屋

    インサート

    栃木屋
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロファイルハーフシリンダー 栃木屋

    プロファイルハーフシリンダー

    栃木屋
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィングハンドル 栃木屋

    スウィングハンドル

    栃木屋
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • リデン ハイブリットシャンプー R2 詰替 400ml リデン

    リデン ハイブリットシャンプー R2 詰替 400ml

    リデン
    1,398税込1,538
    1個(400mL)
    4日以内出荷
    成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリルベタイン、コカミドDEA、ココイルグルタミン酸TEA、グリチルリチン酸2K、 センブリエキス 、オタネニンジン根エキス 、サリチル酸、セイヨウアカマツ球果エキス 、マコンブエキス 、パンテノール、塩化亜鉛、酢酸トコフェロール、シメン-5-オール、DPG、BG、ハチミツ 、サピンヅストリホリアツス果実エキス 、ソメイヨシノ葉エキス 、ビワ葉エキス 、グリシン、スサビノリエキス 、オウゴン根エキス 、チャ葉エキス 、マグワ根皮エキス 、アロエベラ葉エキス 、ルイボスエキス 、セイヨウノコギリソウエキス 、ユズ果実エキス 、ポリクオタニウム-10、メントール、塩化Na、ココイルメチルタウリンNa、ポリソルベート20、グリセリン、クエン酸、ピロ亜硫酸Na、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料、カラメル 天然由来保湿成分使用方法髪を濡らしてから、適量を手に取り、毛髪・頭皮を指の腹でマッサージするように洗い、よくすすいでください。使用上の注意メントールの冷感刺激に弱い方はご使用をお控えください。傷やはれもの、湿しん等異常のある部位には使用しないでください。使用中や使用後、かぶれたり、赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常を感じた時には使用を中止し、症状が残る場合は、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。使用を続けると悪化する場合があります。目に入らないように注意し、入った場合は、すぐに水で充分に洗い流してください。目に異物感が残る場合は眼科医に相談してください。子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
  • スパトリートメントHAS バイオマスク<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS バイオマスク<業務用>

    スパトリートメント
    77,880税込85,668
    1個(28mL×50枚)
    5日以内出荷
    ヤシ油由来の植物性マスクに美容液をたっぷりと含ませたフェイス用マスク。 お顔の凹凸に合わせぴったりフィットする、プルプル触感の高密着型マスクが潤いを肌の隅々まで届けます。
    成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、ハマメリスエキス、カタツムリ分泌液、ガラクトミセス培養液、カンゾウ根エキス、ダイズ種子エキス、グレープフルーツ果実エキス、センキュウエキス、アンズ果実エキス、マグワ根皮エキス、コメヌカエキス、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、パンテノール、オリーブ油、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(PEG-10ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコン、クロルフェネシン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、シクロペンタシロキサン、コハク酸ジエトキシエチル、ペンチレングリコール、トロポロン、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、TEA、EDTA-2Na、香料RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルテクト見えない手袋200g ピュアソン

    ベルテクト見えない手袋200g

    ピュアソン
    3,080税込3,388
    1個(200g)
    5日以内出荷
    皮膚表面と角質層にダブルの保護膜を形成し、洗剤やアルコールなどの刺激物から皮膚を守ります。潤い成分(アロエエキス、ココナッツオイル)配合.ラテックスアレルギー対策としても効果を発揮.効果は約4時間
    成分水、LPG、DPG、PEG-60 水添ヒマシ油、エチルヘキサン酸セチル、ジメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、 ココイルグルタミン酸 TEA、水添ナタネ油アルコール、ベタイン、ココイルアラニン TEA、ステアリン酸、シリカ、 メチルパラベン、グリチルリチン酸2K、アルギニン、酢酸トコフェロール、ヤシ油、BG、アロエベラ葉エキス
  • バリニーズ ヨーグルトパック<業務用> バリニーズ

    バリニーズ ヨーグルトパック<業務用>

    バリニーズ
    13,000税込14,300
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ヨーグルトから生まれたホエイ(フルーツ酸)と植物性プラセンタ、ヨクイニンによる美肌効果に加え、植物性コラーゲンにより肌にハリや透明感を与えます。 これ一本でフェイシャル&ボディ両方にお使いいただけるパックです。 一度のご使用で必ず美しい仕上がりを実感していただけます。
    成分水、ホホバ油、ホエイ、変性アルコール、グリセリン、水添レシチン、酸化チタン、ヨクイニンエキス、アロエベラエキス-1、カッコンエキス、クロレラエキス、ダイズ発酵エキス、グリチルリチン酸2K、BG、エタノール、カルボマー、メチルパラベン、TEARoHS指令(10物質対応)対応
  • スキンアクア ヒアルロンセラムUV 70G ロート製薬

    スキンアクア ヒアルロンセラムUV 70G

    ロート製薬
    1,198税込1,318
    1本(70g)
    7日以内出荷
    最高濃度。1のヒアルロン酸。2を配合し、日中も肌を補水。3してくれる日やけ止め。うるおってべたつかない処方設計で、肌負担のない使い心地。服やカバンに色移りしにくい。アルコール。4フリー、パウダーフリー、無香料、SPF50+、PA++++、UV耐水性★★。1:スキンアクアシリーズ内において。2:うるおい成分:ヒアルロン酸Na、超低分子ヒアルロン酸(加水分解ヒアルロン酸Na)、肌吸着型ヒアルロン酸(ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム)。3:肌にうるおいを与えること。4:エタノール
    用途1成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、イソノナン酸イソノニル、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、エチルヘキシルトリアゾン、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸Na(超低分子ヒアルロン酸)、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(肌吸着型ヒアルロン酸)、ペンチレングリコール、ジメチコン、ノバラ油、ジシロキサン、カプリロイルグリシン、シリカ、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヘクタイトステアリン酸ポリグリセリル-10、TEA、ビスPEG-18メチルエーテルジメチルシラン、EDTA-2Na、キサンタンガム、フェノキシエタノール機能SPF50+/PA++++/UV耐水性★★
  • コラージュM石鹸 持田ヘルスケア

    コラージュM石鹸

    持田ヘルスケア
    749税込824
    1個(100g)
    7日以内出荷
    脱脂力をコントロールし、程よく皮脂を落とします。洗浄後、ベタつき感も、つっぱり感もなく、すっきりとした使用感です。すすぎ落ちがよく、肌に石鹸成分が残りません。
    成分TEA、ステアリン酸TEA、牛脂脂肪酸Na、グリセリン、水、ヤシ脂肪酸Na、ヒマシ脂肪酸Na、牛脂脂肪酸TEA、コカミドDEA、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、オレイン酸TEA、ヤシ脂肪酸TEA、ヒマシ脂肪酸TEA、トコフェロール
  • G2TAM手指用洗浄液500mLフォームポンプ ピース&キューズ

    G2TAM手指用洗浄液500mLフォームポンプ

    ピース&キューズ
    42,980税込47,278
    1箱(500mL×24本)
    7日以内出荷
    泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
    用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに)成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA液性弱酸性臭気無臭外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体効果その他
  • G2TAM手指用洗浄液1000mL詰替え用 ピース&キューズ

    G2TAM手指用洗浄液1000mL詰替え用

    ピース&キューズ
    23,980税込26,378
    1箱(1000mL×12本)
    7日以内出荷
    泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
    用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに)成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA液性弱酸性臭気無臭外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替え用効果その他繰り返し・詰め替え対応
  • G2TAM手指用洗浄液18Lソフトタンク ピース&キューズ

    G2TAM手指用洗浄液18Lソフトタンク

    ピース&キューズ
    22,980税込25,278
    1本(18L×1本)
    7日以内出荷
    泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
    用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに)成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA区分化粧品液性弱酸性臭気無臭外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰め替え用効果清浄、保湿繰り返し・詰め替え対応
  • モデリッシュCBDボディクリーム(ローズゼラニウム&シトラス) MODELISH

    モデリッシュCBDボディクリーム(ローズゼラニウム&シトラス)

    MODELISH
    1,490税込1,639
    1個(150g)
    8日以内出荷
    大麻草に含まれる成分のひとつで、そのリラックス感が人気となり欧米をはじめ世界で話題になっている成分です。 大麻には数百種類のカンナビナイトが含まれており、大別するとCBDとTHCの2つに分かれます。(THCは禁止成分) CBDに期待できる効果のひとつに自律神経を整え、ストレスを緩和し不安を軽減してリラックス効果が得られます。 WHOが2017年に「CBDは非常に安全で、幅広い容量で忍容性が良好である」と報告をしています。 原料は「日本CBD協会」が認定し、トレーサビリティーのあるものだけを厳選して使用しています。 CBDの成分特徴を最大限活かすため、就寝前に使用していただく夜専用のボディクリームです。 オリジナルブレンド精油「ローズゼラニウム&シトラス」の香り。シアバター、オリーブ果実油配合で高保湿。 パラベン、シリコン、アルコール、合成界面活性剤、合成香料、合成着色料、鉱物油、紫外線吸収剤は不使用。
    成分水、ステアリン酸、BG、セタノール、パルミチン酸イソプロピル、シア脂、オリーブ果実油、カンナビジオール、ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、オレンジ果皮油、カニナバラ果実油、ホホバ種子油、イザヨイバラエキス、セイヨウハッカ葉エキス、TEA、エチルヘキシルグリセリン、グリチルリチン酸2K、ベヘニルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、トコフェロール香りローズゼラニウム&シトラス
  • 吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg) SKC(環境測定)

    吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)
  • UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入) SKC(環境測定)

    UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入)

    SKC(環境測定)
    84,980税込93,478
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。
    用途SKC UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵した構成です。軽量設計で、呼吸域にクリップ装着して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplerは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)およびamines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし