カテゴリ
- 日用品(16)
- 医療(10)
- 自動車純正部品(8)
- 住設機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(4)
- 理美容(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(8)
- ピジョン(8)
- ミナミサワ(5)
- 栃木屋(4)
- プロマスター(4)
- クラシエホームプロダクツ販売(3)
- ピース&キューズ(3)
- SKC(環境測定)(3)
- エア・ウォーター・マッハ(2)
- 丹後織物工業組合(2)
- リデン(2)
- ELPA(1)
- シヤチハタ(1)
- 第一石鹸(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 佐藤金属興業(1)
- ロート製薬(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tea-002」の検索結果

中継コネクター6極6芯
ELPA(3件のレビュー)¥664税込¥7301個当日出荷テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用
ミナミサワ(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用
ミナミサワ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)
佐藤金属興業¥269税込¥2961個当日出荷ステンレス製計量スプーン用途・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc。・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc。・ 1/2TEA SPOON:2.5cc材質18-8ステンレス寸法(mm)165×50容量(mL)おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5質量(g)約55商品タイプセット品
第一石鹸 薬用ハンドソープ
第一石鹸(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個(200mL)ほか当日出荷手肌にやさしく豊かな泡立ち。薬用ハンドソープの本体。 薬用成分配合で、殺菌・消毒ができます。保湿成分配合。 さわやかなグレープフルーツの香り 液体タイプ成分トリクロサンその他の成分:TEA、EDTA-2Na、メチルパラベン、香料、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸、アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、濃グリセリン、ジステアリン酸グリコール、ラウロイルメチル-β-アラニンNa液、エタノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
保湿ジェル アロエ
ハイジドルフ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個(300g)当日出荷マイルドでさっぱりした使い心地で落ち着きのあるしっとりしたお肌へ導くスージングジェル。お肌にすっとなじみ、うるおいをキープします。外出後の火照ったお肌にもご使用いただけます。アロエベラ液汁配合でお肌に水分を与えうるイオを与えます。 みんなに優しいパラベン・人口色素・ミネラルオイル不使用。成分水、アロエベラ液汁、グリセリン、フェノキシエタノール、TEA、カルボマー、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、ベタイン、ヒアルロン酸Na、エチルヘキシグリセリン、アラントイン、EDTA-2Na、BG、マグワ樹皮エキス、スベリヒユエキス、コメヌカエキス、ダイサンチク葉/茎エキス、リョクトウ種子エキス、メシマコブエキス、ハマメリス葉エキス、カミツレ花/茎エキス、ユーカリ葉エキス、セイヨウサンザシ果実エキス、ツボクサエキス、香料
ディアボーテ オイルインシャンプー(リッチ&リペア)詰替用1.6回分
クラシエホームプロダクツ販売¥1,098税込¥1,2081個(660mL)当日出荷・髪のゆがみを整え、素直な髪へ導くヘアケアブランド。・広がりを抑えてしっとりまとまる「広がり抑制処方」。・補修&保湿成分「プレミアムヒマワリオイルEX*1」配合。髪内部にうるおいを与え、髪の外側のキューティクルのはがれをコートします。・「髪ゆがみケアテクノロジー」で、髪ゆがみの原因を髪の内部と外側からトータルケアします。・「うねり・くせ・パサつきケア」髪内部&外側のダメージ補修。・「湿気ケア」湿気バリア&うねりコントロールで、髪の外側をケア。・「ひっぱりケア」ブラッシングなどの日常の髪のひっぱりによって起きるゆがみをサポートし、髪内部をケア。・キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、素直でまとまる髪に仕上げます。・陽だまりのあたたかさと透き通ってさわやかなエレガントフローラルの香り。・ノンシリコン、サルフェート(硫酸系界面活性剤)フリー処方。・アミノ酸系洗浄成分*2配合*1:オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。*2:ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。※ゆがみ:うねり・くせ・パサつきの原因となっている髪内部の水分と油分のバランスの乱れと外側のキューティクルの不均一なはがれのこと容量(mL)660
ディアボーテ オイルインシャンプー(スムース&リペア)
クラシエホームプロダクツ販売¥699税込¥7691個(400mL)当日出荷髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、素直な髪へと導くノンシリコンヘアケアブランド。やわらかくうるおってなめらかな手触りへ。指通りなめらか処方。 プレミアムヒマワリオイルEX※1で髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート。髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア。 みずみずしく颯爽と軽やかに華やぐフレッシュフローラルの香り。キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、なめらかな指通りに仕上げます。アミノ酸系洗浄成分※2。ノンシリコンシャンプー。 ※1【補修&保湿成分】オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。※2ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。シリーズディアボーテ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×68商品タイプ詰替用
いち髪 濃密W保湿ケア シャンプー 各種
クラシエホームプロダクツ販売¥399~税込¥439~1個(320mL)ほか翌日出荷日本の髪を本質から考える。日本の髪研究から生まれた和草のちからでダメージ補修&予防する予防美髪ケアシリーズ。髪の透明感と、絹のような手触り。補修&予防成分「純・和草プレミアムエキス」配合。モイストチャージ処方。植物由来アミノ酸系洗浄成分使用。ノンシリコン・サルフェートフリー処方。ほろ甘いあんずと上品な桜三分咲きの香り。パサつき、広がりが気になる髪も、しっとりまとまる成分水、ラウロイルサルコシンTEA、パーム核脂肪酸アミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、コカミドMEA、ジステアリン酸グリコール、ココイルグルタミン酸TEA、アンズ核油、チャ花エキス、サクラ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、コメヌカ油、コメヌカエキス、アシタバ葉/茎エキス、ムクロジ果皮エキス、ヒオウギエキス、ツバキ種子エキス、クエン酸、イソペンチルジオール、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、塩化Na、グルタミン酸Na、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-22、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、BG、エタノール、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料、カラメル
薬用全身泡ソープ(ももの葉)
ピジョン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(400mL)ほか当日出荷から6日以内出荷ももの葉エキス(保湿成分)を配合した、植物性の薬用全身泡ソープ。 ふんわりやさしい泡で肌あれを防ぎ、あせもよごれもすっきり洗い流します。 生まれたての生後0ヵ月頃から使える、赤ちゃんのお肌に合わせた 無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)、弱酸性、低刺激。 赤ちゃんのお肌に合わせた弱酸性なので、お肌に必要な皮脂を取りすぎず、すこやかに洗い上げます。 泡立てる必要がない泡で出てくる全身ボディーソープなので、赤ちゃんを抱っこしたまま片手で洗うことができます。 医薬部外品です。成分【有効成分】グリチルリチン酸2K、【その他の成分】精製水、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、ラウロイルメチル-β-アラニンTEA液、POE(20)ヤシ油脂肪酸ソルビタン、濃グリセリン、フェノキシエタノール、グリセリンエチルヘキシルエーテル、クエン酸、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、ラウリン酸、クエン酸Na、モモ葉エキス効能皮フの清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ医薬品医療機器等法医薬部外品
除菌ジェル分包タイプ「ポケクリンハンドジェル」
TOAMIT(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(12本)当日出荷小袋入りで屋外や電車など使いたい所で使える使い捨て除菌ジェル。 手のひらに取り、なじむまで手全体に展ばします。 訪問先や公共の場所でもさりげなく除菌できる携帯性があります。用途食事の時に・トイレの後に・車の中で・外出時に成分エタノール・水・グリセリン・カルポマー・TEA・メチルパラベン・フェノキシエタノール・EDTA-2NA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×100×30内容量(mL)2×スティック12包
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ
エア・ウォーター・マッハ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。入浴できないときの清拭にもご使用できます。材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Na性状弱酸性・無色透明
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ
エア・ウォーター・マッハ¥20,882税込¥22,9701個(18L)当日出荷水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。 泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。 皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。 入浴できないときの清拭にもご使用できます。仕様詰め替え用18L入材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Naアズワン品番8-7625-22性状弱酸性・無色透明
小便器センサ再生キット REBORN α
DELMAN(デルマン)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
全身泡ソープ
ピジョン¥779~税込¥857~1個(400mL)ほか4日以内出荷から8日以内出荷「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 新生児から使える、泡で出てくるベビーソープ。 お肌に近い弱酸性で、お顔も洗ってあげられます。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル 皮脂を取りすぎず、うるおいを残して洗います。 弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。成分水、グリセリン、ラウラミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンTEA、ラウロイルアルギニン、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、グリチルリチン酸2K、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、トコフェロール
プロマスター スタイリッシュ シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。スタイリッシュライン。・シルキーブーケの香り。日々を奏でる華やぎと彩りを。ローズと柑橘系オイルが導く上品で心やすらぐ香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・リペアスムースオイルズ。疑似キューティクル配合処方で。毛髪表面の毛羽立ちを抑え、さらさらで指通りの良い髪へ成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
プロマスター リッチ シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。リッチライン。潤いあるまとまった髪へ。・アクアブーケ。明日への活力とみずみずしさを取り戻す。ジャスミンを味方に心をほぐす優雅な香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・モイストヒアルロン酸。毛髪表面に吸着するヒアルロン酸配合。毛髪の水分量を向上させ潤いのあるまとまる髪へ成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
プロマスター スウィーティア シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。スウィーティアライン。なめらかで柔らかな髪へ。・スウィーティブーケ。いつでも清楚な可憐さをまとう。ベリーとミュゲをブレンドしたふんわりと甘い香り。。しなやかな指通りに出会う。立ち止まらず、日々自分をアップデート。その先に待つのは、新たな自分。手で触れて、肌で感じる。いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。。・メロウアミノ。ドライヤーやアイロンによる熱ダメージを受けた毛髪に作用するアミノ酸。硬くなった毛髪をなめらかで柔らかな髪へ導きます。成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
プロマスター カーミー シャンプー
プロマスター¥1,198税込¥1,3181個(250mL)3日以内出荷美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」。ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。。カーミーライン。くせを抑えて扱いやすい髪へ。・ヒーリングブーケの香り。ペルガモットとリーフィーグリーンの、。爽やかで心落ちつく香り。。いつでも、美しさを切り拓いていくのは自分。新しい「自分」に出会う一歩を。いつも気になる髪のくせやうねりを抑え、。扱いやすく、健やかな髪へ。。・アクアバランスアミノ。カラーによってくせが強くなる。うねりを抑制毛髪内部に浸透する塩酸リジンが。髪の水分量と電荷バランスを整え、うねりを抑えた軽やかな髪へ導きます。成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、ソルビトール、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー22、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)250使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
全身泡ソープ
ピジョン¥779~税込¥857~1個(400mL)ほか4日以内出荷から6日以内出荷「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 新生児から使える、泡で出てくるベビーソープ。 ダブルのうるおい成分(ヒアルロン酸・セラミド)配合。なめらかに洗い上げ、乾燥を防ぎ、しっとりすべすべ肌へ。 お肌に近い弱酸性で、お顔も洗ってあげられます。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル 皮脂を取りすぎず、うるおいを残して洗います。 弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。成分水、グリセリン、ココイルグルタミン酸TEA、ココアンホ酢酸Na、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、ラウロイルメチルアラニンTEA、ラウリン酸、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、塩化Na、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、トコフェロールタイプしっとり
全身泡ソープ
ピジョン¥779~税込¥857~1個(400mL)ほか4日以内出荷「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 新生児から使える、泡で出てくるベビーソープ。ふんわりやわらかなベビーフラワーの香り付き。 お肌に近い弱酸性で、お顔も洗ってあげられます。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル 皮脂を取りすぎず、うるおいを残して洗います。 弱酸性・無着色。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。成分水、グリセリン、ラウラミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンTEA、ラウロイルアルギニン、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、グリチルリチン酸2K、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、トコフェロール、香料香りベビーフラワー
リデン ハイブリッドシャンプー R2 マリンムスク 500ml
リデン¥1,798税込¥1,9781個(500mL)4日以内出荷成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリルベタイン、コカミドDEA、ココイルグルタミン酸TEA、グリチルリチン酸2K、 センブリエキス 、オタネニンジン根エキス 、サリチル酸、セイヨウアカマツ球果エキス 、マコンブエキス 、パンテノール、塩化亜鉛、酢酸トコフェロール、シメン-5-オール、DPG、BG、ハチミツ 、サピンヅストリホリアツス果実エキス 、ソメイヨシノ葉エキス 、ビワ葉エキス 、グリシン、スサビノリエキス 、オウゴン根エキス 、チャ葉エキス 、マグワ根皮エキス 、アロエベラ葉エキス 、ルイボスエキス 、セイヨウノコギリソウエキス 、ユズ果実エキス 、ポリクオタニウム-10、メントール、塩化Na、ココイルメチルタウリンNa、ポリソルベート20、グリセリン、クエン酸、ピロ亜硫酸Na、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料、カラメル 天然由来保湿成分使用方法髪を濡らしてから、適量を手に取り、毛髪・頭皮を指の腹でマッサージするように洗い、よくすすいでください。使用上の注意メントールの冷感刺激に弱い方はご使用をお控えください。傷やはれもの、湿しん等異常のある部位には使用しないでください。使用中や使用後、かぶれたり、赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常を感じた時には使用を中止し、症状が残る場合は、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。使用を続けると悪化する場合があります。目に入らないように注意し、入った場合は、すぐに水で充分に洗い流してください。目に異物感が残る場合は眼科医に相談してください。子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
ベビー泡シャンプー
ピジョン¥769~税込¥846~1個(300mL)ほか4日以内出荷「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 洗い上がりの髪がサラサラに。コンディショニング成分配合の、目にしみにくいシャンプーです。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル 目にしみにくいノンシリコンシャンプー。 頭皮のベタつきや、髪の毛のキシミが気になる時の頭皮・髪の毛の洗浄におすすめです。 弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。成分水、DPG、ココアンホ酢酸Na、ラウロイルメチルアラニンTEA、ココイルグルタミン酸TEA、ラウラミドプロピルベタイン、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、グリチルリチン酸2K、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ラウリン酸、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、ポリクオタニウムー10、塩化Na、フェノキシエタノール、トコフェロール