カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)

「tea-003」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯 ELPA

    TEL用分配コネクタ6極2芯/4芯

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    テレホンコード配線を2つに分配
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • Tokyo Tea Treading 久順銘茶 3種アソートセット Tokyo Tea Trading

    Tokyo Tea Treading 久順銘茶 3種アソートセット

    Tokyo Tea Trading
    ¥2,098税込¥2,266
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。Tokyo Tea Trading 凍頂烏龍茶 10個入×1個/Tokyo Tea Trading 茉莉花茶 10個入×1個/Tokyo Tea Trading プーアル茶 10個入×1個/を詰め合わせております。
    用途開封後は、お早めにお召し上がりください。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • プロテクトX1 アースブルー

    プロテクトX1

    アースブルー(9件のレビュー)
    ¥6,590税込¥7,249
    1本
    当日出荷
    仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
    用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム液状乳液
  • 柄付ゴム印 アルファベットセット シヤチハタ

    柄付ゴム印 アルファベットセット

    シヤチハタ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • クォーターターン インサート 栃木屋

    クォーターターン インサート

    栃木屋
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート 栃木屋

    インサート

    栃木屋
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィングハンドル 栃木屋

    スウィングハンドル

    栃木屋
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
  • プロファイルハーフシリンダー 栃木屋

    プロファイルハーフシリンダー

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド 栃木屋

    ロッド

    栃木屋
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
    表面処理3価クロメート
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-04
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 ネジ式

    東海キャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)110車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-83車輪径D(Φmm)100キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    形状自在車S許容荷重(kg)120材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)84.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)20許容荷重(daN)118.0アズワン品番65-8731-05車輪径D(Φmm)750キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式

    東海キャスター
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-38
  • 吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg) SKC(環境測定)

    吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)

    SKC(環境測定)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)