カテゴリ
- 物流用品(11)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tea-003」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
プロテクトX1
アースブルー(9件のレビュー)¥6,590税込¥7,2491本当日出荷仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム液状乳液
双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-04
双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)110車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-83車輪径D(Φmm)100キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。形状自在車S許容荷重(kg)120材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)84.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)20許容荷重(daN)118.0アズワン品番65-8731-05車輪径D(Φmm)750キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式
東海キャスター¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
コラージュD液体石鹸
持田ヘルスケア¥1,998税込¥2,1981個(400mL)7日以内出荷おだやかな脱脂力で汚れを落としながら、肌のうるおいは残します。すすぎ落ちがよく、肌に石鹸成分が残りません。成分水、グリセリン、オレイン酸Na、ラウリン酸Na、ラウラミドDEA、ココアンホ酢酸Na、ラウレス硫酸Na、ラウラミドプロピルベタイン、オレイン酸TEA、オレイン酸、ラウリン酸TEA、クエン酸Na、ラウリン酸、HEDTA-3Na、プロピルパラベン
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式
東海キャスター¥899税込¥9891個8日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-38
吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781セット46日以内出荷Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)