27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF-20A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径20A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,386 税込4,825
4日以内出荷

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以下 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
特価
3,508 税込3,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

TF-15A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径15A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,827 税込4,210
4日以内出荷

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)450 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)350 接続方式フランジ/JIS10K 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)