カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「tecmate」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE

    OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー

    tecMATE(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。 【商品特徴】。 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電。 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
    用途バイク用全自動充電器適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220最低起動電圧(V)4
  • Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 tecMATE

    Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器

    tecMATE(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
    用途リチウムイオンバッテリー専用充電器出力12.8V 0.8A(最大)付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690保証期間ご購入より3年
  • シガーソケット充電器 tecMATE

    シガーソケット充電器

    tecMATE
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
    コード905-3618アズワン品番64-1826-62併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
  • ハーフメッシュストレッチブラックデニムパンツLF ラフアンドロード

    ハーフメッシュストレッチブラックデニムパンツLF

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ストレッチデニムとメッシュをコンビにした夏の快適モデル。ラフ&ロードが誇るルーズフィット機能にストレッチ&メッシュを加えた夏専用の超快適モデル。バイク乗りの定番スタイルのデニムジーンズに、ニーシンガード・ウエストパッドを標準装備した安全安心のプロテクションパンツ。また、ストレッチデニムを採用することで普段履きとしてはもちろん、ライディングポジションをとった時にも窮屈感がなく快適に着用できます。さらに蒸れやすい部分にメッシュ生地を配置し抜群の通気性と放熱性で涼しく快適、バイクを降りたあとのフィールドでそのまま行動出来る気軽さはライダーを力強くサポートします。
    用途品番: RR7509LF。品名: ハーフメッシュストレッチブラックデニムパンツLF。COLOR ブラック。シルエット: ストレートフィット。SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)。MATERIAL: ストレッチデニム、ポリエステル。PROTECTOR:ウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)ブラックプロテクターウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)