カテゴリ
- バイク部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
「tecmate」の検索結果

OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー
tecMATE(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。 【商品特徴】。 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電。 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。用途バイク用全自動充電器適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220最低起動電圧(V)4
Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器
tecMATE(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。用途リチウムイオンバッテリー専用充電器出力12.8V 0.8A(最大)付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690保証期間ご購入より3年
ハーフメッシュストレッチブラックデニムパンツLF
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781着4日以内出荷から6日以内出荷ストレッチデニムとメッシュをコンビにした夏の快適モデル。ラフ&ロードが誇るルーズフィット機能にストレッチ&メッシュを加えた夏専用の超快適モデル。バイク乗りの定番スタイルのデニムジーンズに、ニーシンガード・ウエストパッドを標準装備した安全安心のプロテクションパンツ。また、ストレッチデニムを採用することで普段履きとしてはもちろん、ライディングポジションをとった時にも窮屈感がなく快適に着用できます。さらに蒸れやすい部分にメッシュ生地を配置し抜群の通気性と放熱性で涼しく快適、バイクを降りたあとのフィールドでそのまま行動出来る気軽さはライダーを力強くサポートします。用途品番: RR7509LF。品名: ハーフメッシュストレッチブラックデニムパンツLF。COLOR ブラック。シルエット: ストレートフィット。SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)。MATERIAL: ストレッチデニム、ポリエステル。PROTECTOR:ウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)色ブラックプロテクターウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)