カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「teh-50」の検索結果

薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
溶接棒ホルダー500A
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610適合電線(mm2)60-80溶接電流(A)400-500使用棒径(mm)6.0~10.0電線接続方法ネジ止
排水特殊継手 耐熱排水ホッパー HTEH
前澤化成工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。材質塩化ビニル形状ホッパータイプHT呼び径(B)2型番71181使用流体排水呼び径(A)50アズワン品番64-5114-93
耐熱エコホース
十川産業¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から9日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱排水ホッパー(トラップなし)
アウス¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
7段引出し付ワゴン
SHUTER¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷2段目3段目の引き出しには四角い整理ボックス、その他の段には滑り止めパッドが装備されています。ストッパー2ケ付き。用途工具の収納に
耐熱エコホース TEHシリーズ
十川産業¥119,800~税込¥131,780~1本5日以内出荷から7日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー色クリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
耐熱エコホース
十川産業¥119,800税込¥131,7801本8日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。トラスコ品番119-3437材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)20内径(Φmm)50使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)62許容曲げ半径(mm)200以上
水中ポンプ用部品 ポンプケーシング
鶴見製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型
鶴見製作所¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
水中ポンプ用部品 サクションケーシング
鶴見製作所¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。