曜日別特売

7段引出し付ワゴン

7段引出し付ワゴン - SHUTER7段引出し付ワゴン - SHUTER7段引出し付ワゴン - SHUTER7段引出し付ワゴン - SHUTER

2段目3段目の引き出しには四角い整理ボックス、その他の段には滑り止めパッドが装備されています。ストッパー2ケ付き。

用途
工具の収納に
仕様
鍵付き
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
段数
7
耐荷重(kg)
本体:200
本体質量(kg)
52.5
ストッパー
あり
引出し内寸法(mm)
W570×D433×H70
本体サイズ(mm)
W873×D500×H880
引出し耐荷重(kg)
34
引出し
あり
内容量
1台
注意
※この商品は車上渡しの為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。
※荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。
※組み立てをする必要があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02871938CTEH-5086
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする