43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Teledyne PCB RF リレーTeledyne DPDT 感度の再現可能な基板実装 RF リレーは、28 V dc コイル電圧 @周波数 3 GHzで動作します。この超小型リレーは、ハーメチックシールドが施され、周波数範囲にわたって RF 信号の再現性を向上させ、最高 10 Gbps の優れた信号品質を実現するように設計されています。各リードを絶縁やシールドする独自の接地シールドを備え、コンタクト間と極間の絶縁を確保します。この接地シールドは接地インターフェイスを備え、高周波数性能とパラメトリック再現性が向上しています。 注: RF300 と RF303 はスルーホール取り付け、GRF303 は表面実装の TO-5 リレーです。特長コイル抵抗値:100 Ω 寸法: 9.4 mm x 9.78 mm 優れた耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 制御経路と信号経路の間の高い絶縁性 ESD に対する高い耐性を備えた EMI シールド用の金属製エンクロージャ 動作温度範囲:-55 → 85℃ ユニフレームの設計により、高い磁気効率と機械剛性を提供します用途RF 減衰器スイッチング 無線 LAN認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:100mAΩ●接触抵抗:100 mΩ●接点構成:DPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点電圧:28V dc●コイル電力:200mW●寿命:10000000Cycles●コード番号:758-2521 アズワン品番65-8094-15
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO1000シリーズ
T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W インターフェースUSB Host/USB Device/LAN ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480) 関連資料(1.28MB) サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s) 取扱説明書.pdf(8.55MB) メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)多機能オシロスコープ WaveSurfer3000zシリーズ
大画面10.1インチ・タッチスクリーン 使いやすさを追求 ─ ユーザー・インタフェースMAUIを採用 低価格で多機能 様々なプローブに対応 帯域のアップグレード可能
メモリー10Mポイント(インターリーブ時20Mポイント)
1台
829,800 税込912,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DMMシリーズ
デュアルディスプレイを搭載したマルチメータで、高精度、多機能、自動測定のニーズに特に適しています。
1台
119,800 税込131,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WaveSurfer 4104HD WaveSurfer4104HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4104HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch) 周波数帯域(GHz)1
1個
2,798,000 税込3,077,800
6日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート4GSa/s メモリ長さ400Mpts/ch
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2000HDシリーズ
エコ商品
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン。高度な演算機能。様々なパラメータ測定。ヒストリーモード。パラメータ統計機能。サーチ&ナビゲート。シリアルバスデコード。マスクテスト機能。ボード線図。デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)。パワー解析。内蔵25MHz波形発生器。多様な接続性
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)4.1 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ200Mpts/ch
1台
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ100Mpts/ch
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3AFGシリーズ
T3AFG40、T3AFG80およびT3AFG120は1.2GSa/sのサンプリングレート、16ビットの垂直分解能を備えたデュアルチャンネルの任意波形発生器です。低ノイズ、低スプリアスの波形を生成します。
質量(kg)3.5 電源(V)100~240(50/60Hz)100~120(@400Hz)<50W 出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷) ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネル プリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2 関連資料(0.62MB) サンプリング速度1.2GS/s 取扱説明書.pdf(3.64MB) 変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonic メモリ長さ8Mポイント
1台
249,800 税込274,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TO-5 RFリレー - 712シリーズ Teledyne TO-5 DPDTリレーは、微小電流から1 Aまでの低レベルスイッチング用リレーの業界標準の1つです。 基板実装間隔を狭くする必要がある場合に適した712シリーズは、ウルトラミニチュアパッケージを使用しており、コイル電源の低消費電力を実現しています。 標準タイプに加えて、712 D リレーと712 TN リレーがあります。 712 D リレーはコイルトランジェント抑制用ディスクリートシリコンダイオードを内蔵しています。 712 TN -5ハイブリッドリレー(品番< 758-2449') 758-2449 はシリコンダイオードとトランジスタドライバを内蔵しています。 リレーパッケージ内に関連する半導体デバイスを内蔵すると、基板の必要面積を大幅に低減するだけでなく、半導体デバイスの実装時間を省くことができます。 712シリーズのTO-5リレーは、コンタクト間静電容量及びコンタクト回路損失が小さく、UHF帯までの周波数で使用するウルトラミニチュアRFスイッチとして優れています(特性曲線についてはデータシートを参照)。 TO-5リレーの代表的な用途は携帯型無線トランシーバです。優れた高周波特性、小型、低消費電力及び高い信頼性など複数の特徴が送信/受信の切替に適しています。 ハーメチックシールド DC→1 GHzの優れたスイッチング性能 高い耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 低挿入損失 - 優れた絶縁性能と0.4 pFのコンタクト間静電容量による低い挿入損失 単一フレーム設計による高い磁気効率と良好な機構剛性を実現 高い信頼性と過酷な環境条件に対する優れた耐性 高さ6.99mmの低プロファイル
仕様●コイル抵抗:390Ω●接点構成:DPDT●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点材質:金属合金-金めっき●動作温度 Min:-55℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:349-591 アズワン品番68-4149-47
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

接点構成DPDT 電圧(接点)28Vdc 高さ(mm)6.99 取付方式基板実装 接触抵抗(mΩ)150 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)50 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電力(mW)450
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
1個
50,700 税込55,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。
仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット 電源(V)100・120・220・240 感度100nV、10pA、1μΩ 測定機能最大15種類
1台ほか
269,800 税込296,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流の高電圧測定用プローブ
用途ブラウン管のアノード電圧測定用
1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久 接点DPDT コイル電圧(V)DC12 動作温度範囲(℃)-40→+70 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
799 税込879
当日出荷

手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2104A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
499,800 税込549,780
93日以内出荷

WaveSurfer 4054HD WaveSurfer4054HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4054HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)500 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
2,498,000 税込2,747,800
6日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)任意波形発生器
基本機能を充実した安価な2チャンネルタイプ。 出力波形イメージを表示されるため設定が容易。 詳細に波形の出力が可能。 組み込みの任意波形を読み込んで再生可能。 多種の変調波形をすばやく選択設定出来ます。
分解能垂直:14bit ディスプレイ4.3インチ カラー サンプリング速度150MS/s メモリ長さ16k 校正証明書付き
1台
169,800 税込186,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2354A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP350Ax4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
939,800 税込1,033,780
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3PS3000シリーズ
T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。
仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA 型式T3PS3000 質量(kg)8.1 電源(V)AC100 方式ドロッパ チャンネル数3(出力) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143 リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書.pdf(2.15MB) 電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2A リップルノイズ定電流:≦3mArms
1台
149,800 税込164,780
93日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2502A
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)500(2ch) ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

WaveSurfer 4024HD WaveSurfer4024HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4024HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
1,598,000 税込1,757,800
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO3000シリーズ
テレダイン・レクロイ デジタルオシロスコープ クラス最大の250Mポイントメモリ搭載 T3DSO3000オシロスコープは、アナログ帯域幅で200MHz~1GHzの4チャンネルモデルです。 各モデルは、5 GSa/sの最大サンプル レートと、2チャンネルモードで 250Mポイント の最大メモリ長を搭載しています
仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN 分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット) 保証期間3年間 垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div 最大入力電圧400V 波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード) サンプルレート最高:2.5GS/s メモリ長さ125M
1台
969,800 税込1,066,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3SA3000シリーズ
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ 質量(kg)4.6 電源(V)AC100/最大30W インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207 ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値) 関連資料(0.56MB) 取扱説明書.pdf(4.83MB)
1台
879,800 税込967,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ
エコ商品
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)4.1 分解能12bit インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ200Mpts/ch
1台
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2204A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
709,800 税込780,780
6日以内出荷

WaveSurfer 4034HD WaveSurfer4034HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4034HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
2,098,000 税込2,307,800
6日以内出荷

フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブ
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様40kV高電圧プローブ トラスコ品番765-7471 質量(g)340
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷