カテゴリ

  • テープ(199)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「teraoka テープ」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材 寺岡製作所P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材寺岡製作所
709税込780
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)97.7
農ビハウス補修用 寺岡製作所農ビハウス補修用寺岡製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。
用途ビニールハウスの補修等に。材質ポリエチレンクロス幅(mm)80透明長さ(m)20
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
表面保護シート 寺岡製作所表面保護シート寺岡製作所
999税込1,099
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ガッファーテープ 寺岡製作所ガッファーテープ寺岡製作所
13,980税込15,378
1箱(6巻)ほか
21日以内出荷
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所耐熱テープ 12mm×20m寺岡製作所
3,698税込4,068
1巻(20m)
8日以内出荷
耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
用途伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]サイズ幅12mm×20m
きれい包装P-カット 梱包用 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用寺岡製作所
22,980税込25,278
1箱(50巻)
5日以内出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
防鼠ビニールテープ 寺岡製作所防鼠ビニールテープ寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
翌日出荷から7日以内出荷
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
電気絶縁用ビニルテープ 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ寺岡製作所
2,598税込2,858
1パック(4パック)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
舞台用ビニルテープ 寺岡製作所舞台用ビニルテープ寺岡製作所
598税込658
1巻ほか
翌日出荷から7日以内出荷
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。透明艶消し長さ(m)30基材ポリ塩化ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)3.32
ラインテープ 寺岡製作所ラインテープ寺岡製作所
2,898税込3,188
1巻ほか
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
環境対応型 脱塩ビラインテープ 寺岡製作所環境対応型 脱塩ビラインテープ寺岡製作所
3,598税込3,958
1巻ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。基材ポリオレフィンフィルムテープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系伸び(%)720引張強度(N/25mm)124
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
養生用布テープ 寺岡製作所養生用布テープ寺岡製作所
289税込318
1巻ほか
翌日出荷から4日以内出荷
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。クリーム長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートクロス粘着剤ゴム系伸び(%)10主な用途養生用引張強度(N/25mm)183.9粘着力(N/25mm)8.34特性柔軟・屋外使用可総厚(mm)0.31テープタイプ手で切れる
包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所包装用布テープ NO.1590寺岡製作所
169税込186
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
クレープテープ 寺岡製作所クレープテープ寺岡製作所(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(60巻)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18クリーム長さ(m)50伸び(%)11引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
3,198税込3,518
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
フィルム両面テープ No.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ No.70821 #25寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
シリコンゴム両面テープ 寺岡製作所シリコンゴム両面テープ寺岡製作所
22,980税込25,278
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。フィルムからの剥離力が安定しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのか特徴です。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。加工工程の搬送・キャリア。有機EL製造工程の搬送。透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50寺岡製作所
1,610税込1,771
1巻
10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.11透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)17.16RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.12 寺岡製作所【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.12寺岡製作所
2,090税込2,299
1巻
10日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定厚さ(mm)0.12長さ(m)60基材ポリエステルフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)80粘着力(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑 寺岡製作所【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑寺岡製作所
1,870税込2,057
1巻
10日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定厚さ(mm)0.1長さ(m)60基材ポリエステルフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)80粘着力(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08寺岡製作所
1,750税込1,925
1巻
10日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定厚さ(mm)0.08長さ(m)60基材ポリエステルフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)80粘着力(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25寺岡製作所
1,150税込1,265
1巻
10日以内出荷
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25寺岡製作所
1,060税込1,166
1巻
10日以内出荷
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821-#25寺岡製作所
2,570税込2,827
1巻
10日以内出荷
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定/電子部品の工程など貼った後で剥離する用途厚さ(mm)0.085透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤シリコン系粘着力(N/25mm)9.81RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
300税込330
1巻
10日以内出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定厚さ(mm)0.12半透明長さ(m)50基材不織布粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系粘着力(N/25mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面テープ NO.7783 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.7783寺岡製作所
150税込165
1巻
10日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定/金属・プラスチックの固定、曲面部の固定/自動車部材の固定厚さ(mm)0.13半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)22.83RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9491 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9491寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スプライシングテープ NO.642 寺岡製作所【オーダー】スプライシングテープ NO.642寺岡製作所
1,130税込1,243
1巻
10日以内出荷
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ厚さ(mm)0.055長さ(m)50基材ポリエステルフィルム粘着剤シリコン系粘着力(N/25mm)6.86RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所
1,730税込1,903
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護厚さ(mm)0.18長さ(m)30基材ガラスクロス粘着剤シリコン系伸び(%)5絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工