「teroson 9225」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メグミックス補修剤 メグロ化学

    メグミックス補修剤

    メグロ化学(54件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(50mL)
    当日出荷
    SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • メグミックスプラス補修剤 メグロ化学

    メグミックスプラス補修剤

    メグロ化学(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)
    欠品中
    充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分) 複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要) 乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。
    時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • WX 210 Teroson(テロソン)

    WX 210

    Teroson(テロソン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    持続力がある。臭いが少ない。内容量が多い。
    用途自動車部品の保護に、動かさない自動車などの長期保護に。 塩害対策に(耐海水性)。自動車のシーズンチェックに(海・雪山)。 鈑金前の自動車保護(防錆)に。フォルクスワーゲン等欧州車に採用。仕様平吹きノズル付使用温度範囲(℃)5~35(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • メグミックスキット メグロ化学

    メグミックスキット

    メグロ化学(18件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
    用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • RB R2000 HS Teroson(テロソン)

    RB R2000 HS

    Teroson(テロソン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(1L)
    5日以内出荷
    広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • SB 3120 Teroson(テロソン)

    SB 3120

    Teroson(テロソン)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(500mL)
    当日出荷
    腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
    用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。付属品ノズル2種類仕様ワンタッチ切り替えつや消し黒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量375mL危険物の性状非水溶性
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)

    アンダーボディコーティング剤

    ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)
    欠品中
    広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,198税込2,418
    1個(400mL)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
    主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカフレックス 529 Evolution シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 529 Evolution

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,798税込3,078
    1本(290mL)
    当日出荷
    Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
    仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカーオーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
  • ワイドストリームノズルⅡ(パワーラインⅡ用) ENDOX(エンドックス)

    ワイドストリームノズルⅡ(パワーラインⅡ用)

    ENDOX(エンドックス)
    3,298税込3,628
    1セット(5個)
    当日出荷
    自動波模様作成専用。幅広吐出用。
    適合本体パワーラインⅡ専用ノズル+Terostat9320(ハンドガン、テレスコープピストルでは使用不可)危険物の類別非危険物
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メグミックスMKキット メグロ化学

    メグミックスMKキット

    メグロ化学
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 MKキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×1本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×1本、メグミックス50チップ×1パック(12本)、メグミックス充填用ガン×1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • メグミックスBGキット メグロ化学

    メグミックスBGキット

    メグロ化学(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • eeクリーン ネイチャー ENDOX(エンドックス)

    eeクリーン ネイチャー

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(3L)
    当日出荷
    有機溶剤、シリコンを含まない。 肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。 植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。
    用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。 ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg特性スクラブ入り
  • ハケ塗りPPプライマー メグロ化学

    ハケ塗りPPプライマー

    メグロ化学(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(380mL)
    当日出荷
    メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。
  • オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Grasp 高性能補修剤 50mL テクノ・ソテック

    Grasp 高性能補修剤 50mL

    テクノ・ソテック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
    用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。危険物の類別非危険物
  • メグミックス充填用ガン メグロ化学

    メグミックス充填用ガン

    メグロ化学(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤用ガン。
    危険物の類別非危険物