カテゴリ

  • テープ(4)
    • ビニールテープ(2)
    • 補修・シーリングテープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
  • 0.42(1)
  • 0.75(1)
粘着剤
  • ゴム系(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.043(1)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 15(2)
  • 18(4)
  • 19.6(1)
  • 20(5)
  • 25(18)
  • 33(6)
  • 45(1)
  • 50(28)
  • 55(1)
  • 66(10)
  • 90(1)
  • 100(4)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
基材
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ)

    強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)
    用途屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0924材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.17色クリア使用温度範囲(℃)-10~90テープ幅(mm)48テープ長さ(m)10引張強度(N/10mm)35
  • 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ)

    超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)。強度が必要な補修にも適します。
    用途屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0929材質基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系厚さ(mm)0.42色ブラック使用温度範囲(℃)-15~90テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10引張強度(N/10mm)60