超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム
耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。
粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。
耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)
強度が必要な補修にも適します。
- 用途
- 屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。
- 仕様
- テープカット条件:手で切断可能
- トラスコ品番
- 700-0929
- 材質
- 基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -15~90
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 10
- テープ厚さ(mm)
- 0.42
- 引張強度(N/10mm)
- 60
- 内容量
- 1巻
テープ の新着商品
カテゴリ





























