3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 仕様【ラク抜きプラグ】× 付属品スリットフード 材質(本体)PC/ABS 質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付) 温風温度(℃)95(TURBO時) 風量(m3/min)1.5(TURBO時) イオンマイナスイオン 保証期間1年間 使用地区【海外使用】× 折り畳み可否
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うるおう髪へ、手触り変わる新ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。
用途ヘアケア習慣を始める第一歩に。髪に水分を与えながら乾かすことで、髪悩みで多い「乾燥・パサつき」を毎日のヘアドライだけで解決に導くヘアドライヤーです。 。髪にうるおいを与える、モイスチャーイオン(TM)を搭載。水分とマイナスイオンが静電気を低減し、キューティクルを整えることで、うるおい約2.9倍アップ、ツヤ約15%アップ、なめらかさ約8%アップします。手触りから変化を実感し、パサつかないみずみずしい髪へ導きます。うるおい効果持続約9時間で、髪のパサつきを抑え、しっとりまとまる髪を実現します。 ※メーカー測定法・メーカー比較検証法による 。ヘアドライ時、髪の毛同士が触れ合う摩擦によって静電気が発生し、キューティクルへのダメージの原因となります。モイスチャーイオンは、水分とマイナスイオンによって静電気を低減し、キューティクルを整えることで、髪の毛にうるおいを与えます。 。1.5m3/分の大風量。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。 ※スイッチポジション「TURBO使用時」(JIS規格測定法による) 。熱くなりすぎないから髪にやさしい。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制し、髪への熱ダメージを抑えます。 。温度が一目でわかる温度LED表示や、親指1本で操作しやすいスイッチレイアウトなど、直感的な操作性を追求しました。 。メーカー同風量の従来機種と比較して約31%小型化。ノズルの短いI字型のボディで、負担なく使える重心設計です。 ※メーカー従来製品TD260Aと体積比較(メーカー測定法による) 。高級感と落ち着きのあるマット調のセミメタリックのカラーリングを採用。傾ける度にやわらかな光を反射して、心地よいうるおいのある質感を演出します。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 仕様楽抜きプラグ / 海外使用不可 / 折りたたみ不可 / モイスチャーイオン(TM) ゴールド 質量(g)490(電源コードを含めた本体のみ) 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ) 温風温度(℃)80(周辺温度30の場合 TURBO使用時) 風量(m3/min)1.5(JIS規格) 動作切換スイッチ【風量】TURBO/DRY/OFF【温度】HOT/温冷モード/COOL
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)590(本体のみとコード込) 温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時) 風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による) イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ) マイナスイオン機能
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ