2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】× 付属品セットフード 質量(g)420(本体のみ)、435(フード付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF 温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.7(TURBO時) イオンマイナスイオン 保証期間1年間 折り畳み可否
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ
用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。 仕様【ラク抜きプラグ】× 付属品セットフード 材質(本体)PC/ABS 質量(g)400(本体のみ)/420(フード付き) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ切替スイッチ 「TURBO/SET/COOL/OFF」 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)85(TURBO時) 風量(m3/min)1.7(TURBO時) イオンプロテクトイオン 保証期間1年間 使用地区【海外使用】× 折り畳み可否
1個
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ