1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時短ドライから、深夜など騒音に配慮したい時のヘアドライまで。生活リズムに寄り添って毎日のヘアドライをもっと心地よくする、マイナスイオン ヘアドライヤーです。周囲に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで切り替えられるので、ライフスタイルに合わせて使い分けができます。髪の乾燥ダメージを軽減するスリットフード付き、静電気を抑制するマイナスイオン搭載で、ツヤのある美しい髪に仕上げます。
用途夜でも周囲への騒音に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで簡単に切り替えることができます。 。騒音抑制モード:周りに配慮しながら静かに髪を乾かしたいときに。低騒音50dBで、夜遅くの使用や小さなお子様・ペットなどを気にせず、安心して使用できます。 ※騒音抑制モード スイッチポジション DRY使用時 。大風量モード:朝の忙しい時間帯など、早く髪を乾かしたいときに。1.7m3/分の大風量で、ロングヘアーも素早く乾き、時短ドライを叶えます。 ※大風量モード スイッチポジション DRY使用時 JIS規格測定法による 。マイナスイオンで髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上 。低騒音化構造により外気を取り込む面積を最大に確保しながら、内部パーツを最適化することで効率よく気流を整え、音の原因を低減します。 。外気を取り込んで乾燥ダメージを軽減するスリットフードが付属しています。 。プラグのレバーを押すだけでカンタンにコンセントから引き抜くことができるラク抜きプラグを採用。片づける際に手間を取りません。 。簡単に掃除ができるインレットで、ホコリなどの詰まりを取り除いていつでも清潔に使えます。 。クイックコードバンド付きで、電源コードをスッキリまとめて収納できます。 。パール塗装で上質さを演出した高級感のある淡いピンク・ホワイトの2色展開です。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ) 仕様●ラク抜きプラグ:〇●折りたたみ:〇●海外使用:× 付属品スリットフード 質量(g)約443(本体のみ)/約464(スリットフード付き) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ風量切替スイッチ コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×約84×約229(本体のみ)、約204×約84×約229(スリットフード付き) 温風温度(℃)105(周辺温度30の場合 騒音抑制モード/DRY時) 風量(m3/min)1.7(大風量モード/DRY時 JIS規格測定法による) イオンマイナスイオン 保証期間1年間
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ